| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-GTM-MKH5001309 Herst.-Nr.: MKH5001309 EAN/GTIN: 6581954215855 |
| |
|
| | |
| GTM460 SP1 C - Benzin Rasenmäher - GTM-MKH5001309. Qualitativ hochwertiger 1 Gang angetriebener Rasenmäher aus stabilem Stahl. Er ist ausgestattet mit einem starkem Briggs&Stratton Motor. Der Mäher ist 46 cm breit und besitzt eine zentrale Höhenverstellung, sowie große doppelkugelgelagerte Räder. Die Maschine ist geeignet für Rasenflächen von 1000 bis 1500 Quadratmetern. GTM zeichnet sich durch die Herstellung hochqualitativer und verlässlicher Produkte aus. Die Sicherheit des Anwenders steht an erster Stelle, weswegen alle Produkte intensiven Tests unterzogen werden und strengsten europäischen Normen entsprechen. GTM Professional ist eine Marke von De Wild, einem Familienunternehmen, welches mittlerweile in der vierten Generation weitergeführt wird und seither stetig wächst. TECHNISCHE DATEN - B&S 500E - 140 cc - 2800 UpM - 0,8 l Tankinhalt - bleifrei 95 - Stahlblechgehäuse - verstelbarer/einklappbarer Führungsholm - 180 mm Räder vorne und hinten - kugelgelagerte Räder - 460 mm Mähbreite - 30-75 mm Mähhöhe - 60l Gewebefangsack - 31 kg Weitere Informationen: | | Länge: | 850.00 mm | Breite: | 550.00 mm | Höhe: | 440.00 mm | Bullet 1: | GTM460 SP1 C - Benzin Rasenmäher - GTM-MKH5001309 | Bullet 2: | Qualitativ hochwertiger 1 Gang angetriebener Rasenmäher aus stabilem Stahl. | Bullet 3: | ausgestattet mit starkem Briggs&Stratton Motor | Bullet 4: | der Mäher hat eine Mähbreite von 46cm und ist mit einer zentralen Höhenverstellung, sowie großen doppelkugelgelagerten Rädern ausgestattet | Bullet 5: | Die Maschine ist geeignet für Rasen von 1000 bis 1500 Quadratmetern | Technische Daten: | <ul><li>GTM460 SP1 C - Benzin Rasenmäher - GTM-MKH5001309<li>Qualitativ hochwertiger 1 Gang angetriebener Rasenmäher aus stabilem Stahl.<li>ausgestattet mit starkem Briggs&Stratton Motor<li>der Mäher hat eine Mähbreite von 46cm und ist mit einer zentralen Höhenverstellung, sowie großen doppelkugelgelagerten Rädern ausgestattet<li>Die Maschine ist geeignet für Rasen von 1000 bis 1500 Quadratmetern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: benzin rasenmäher, GTM, SP, 1, C, Benzin, Rasen, mäher, MKH5001309, langlebig, gang, betrieben, Briggs, &, stratton, 46, cm, mähbreite, zentrale, Höhen, verstellung, mähen, schneiden, kürzen, Garten, arbeit, werkzeug, Landschafts, gestaltung, Motor |
| | |
| |