| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-GTM-MKH5001409 Herst.-Nr.: MKH5001409 EAN/GTIN: 6581954214575 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GTM500 SP1 C - Benzin Rasenmäher - GTM-MKH5001409. Qualitativ hochwertiger 1 Gang angetriebener Rasenmäher aus stabilem Stahl. Er ist ausgestattet mit starkem Briggs&Stratton Motor aus der 675EXI Serie. Der Mäher ist 50 cm breit und besitzt eine zentrale Höhenverstellung, sowie große und kugelgelagerte Räder. Die Maschine ist geeignet für Rasenflächen von 1500 bis 2000 Quadratmetern. GTM zeichnet sich durch die Herstellung hochqualitativer und verlässlicher Produkte aus. Die Sicherheit des Anwenders steht an erster Stelle, weswegen alle Produkte intensiven Tests unterzogen werden und strengsten europäischen Normen entsprechen. GTM Professional ist eine Marke von De Wild, einem Familienunternehmen, welches mittlerweile in der vierten Generation weitergeführt wird und seither stetig wächst. TECHNISCHE DATEN - B&S 675EXI Serie - 163 cc - 2800 UpM - 1 l Tankinhalt - bleifrei 95 - Stahlblechgehäuse - verstelbarer/einklappbarer Führungsholm - 203 mm Räder vorne und hinten - kugelgelagerte Räder - 510 mm Mähbreite - 30-75 mm Mähhöhe - 65l Gewebefangsack - 40 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 900.00 mm | Breite: | 580.00 mm | Höhe: | 440.00 mm | Technische Daten: | <ul><li>GTM500 SP1 C - Benzin Rasenmäher - GTM-MKH5001409<li>Qualitativ hochwertiger 1 Gang angetriebener Rasenmäher aus stabilem Stahl<li>ausgestattet mit starkem Briggs&Stratton Motor aus der 675EXI Serie<li>der Mäher hat eine Mähbreite von 50cm und ist mit einer zentralen Höhenverstellung, sowie großen doppelkugelgelagerten Rädern ausgestattet<li>Die Maschine ist geeignet für Rasen von 1500 bis 2000 Quadratmetern |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: benzin rasenmäher, GTM, 500, SP, 1, C, Benzin, Rasen, mäher, MKH5001409, gang, angetrieben, stahl, Briggs, &, stratton, Motor, 50, cm, Mähbreite, mähen, Garten, arbeit, Werkzeug, Maschiene, Gerät, Landschafts, gestaltung, Höhen, verstellung, hochwertig, betrieben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |