Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTM Professional Holzspalter GTL5000H 5,0 Tonnen Arbeitsdruck - 2200 Watt / 230 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTM Professional Holzspalter GTL5000H 5,0 Tonnen Arbeitsdruck - 2200 Watt / 230 Volt
GTM Professional Holzspalter GTL5000H 5,0 Tonnen Arbeitsdruck - 2200 Watt / 230 Volt
Artikel-Nr.:
     6593-GTM-MLS0500230N
Hersteller:
     GTM
Herst.-Nr.:
     MLS0500230N
EAN/GTIN:
     8719325268225
Suchbegriffe:
Brennholzspalter
Holzspalter
Kunststofftonne
brennholzspalter

GTL5000H
MLS0500230N

Der kraftvolle und reibungslos funktionierende Spalter GTL5000H verfügt über einen Single-Phasen-Elektromotor von 2,2 Kw / 230 V. Der horizontale Holzspalter hat eine Höchstleistung von 5 Tonnen und kann Holz bis zu 52 cm Länge und bis eine Aststärke von 25 cm verarbeiten. Der GTL5000H ist in einem stabilen Stahlrahmen montiert, worin der Elektromotor schön geschützt liegt.

GTM Professional empfehlt, mit dem Holzspalter in der Nähe einer Steckdose zu arbeiten und mindestens 1,5 Quadrat Verlängerungskabel zu nutzen. Empfohlen für 15 m3 Holz pro Jahr.

Spaltkreuz als Zubehör (Artikelnummer MZLS0700230A01N) lieferbar.

 

Technische Daten


- Arbeitskraft: 5 ton
- Elektromotor 2.2 Kw / 230 V
- Gewicht: 55 Kg
- Abmessungen: L 116 x B 42.5 x H 61 cm
- Länge des Holzes: 20 - 52 cm
- Stärke des Holzes: 5 - 25 cm                         

Weitere Informationen:
Bullet 1:
Der kraftvolle und reibungslos funktionierende Spalter GTL5000H verfügt über einen Single-Phasen-Elektromotor von 2,2 Kw / 230 V
Bullet 2:
Der horizontale Holzspalter hat eine Höchstleistung von 5 Tonnen und kann Holz bis zu 52 cm Länge und bis eine Aststärke von 25 cm verarbeiten
Bullet 3:
Der GTL5000H ist in einem stabilen Stahlrahmen montiert, worin der Elektromotor schön geschützt liegt
Bullet 4:
GTM Professional empfehlt, mit dem Holzspalter in der Nähe einer Steckdose zu arbeiten und mindestens 1,5 Quadrat Verlängerungskabel zu nutzen
Bullet 5:
Empfohlen für 15 m³ Holz pro Jahr
Technische Daten:
<ul> <li>Der kraftvolle und reibungslos funktionierende Spalter GTL5000H verfügt über einen Single-Phasen-Elektromotor von 2,2 Kw / 230 V <li>Der horizontale Holzspalter hat eine Höchstleistung von 5 Tonnen und kann Holz bis zu 52 cm Länge und bis eine Aststärke von 25 cm verarbeiten <li>Der GTL5000H ist in einem stabilen Stahlrahmen montiert, worin der Elektromotor schön geschützt liegt <li>GTM Professional empfehlt, mit dem Holzspalter in der Nähe einer Steckdose zu arbeiten und mindestens 1,5 Quadrat Verlängerungskabel zu nutzen <li>Empfohlen für 15 m³ Holz pro Jahr&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <p>&nbsp;
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,55*
€ 549,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,86*
€ 543,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,59*
€ 519,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,32*
€ 491,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,62*
€ 426,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.