| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-GTM-MSGTS300C Herst.-Nr.: MSGTS300C EAN/GTIN: 8718868505316 |
| |
|
| | |
| Der GTS300C Komposter ist eine leistungsstarke Maschine für Privatnutzer die ihre Gartenabfälle in nutzbare Kompost verarbeiten wollen. Mehrere, auf einer vertikalen Achse montierte Klingen, mulchen Gartenabfälle und Äste mit einem Durchmesser bis zu 2 cm. Eine Förderschnecke im Eingangsschacht sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Blätter. Der GTS300C ist mit einem zuverlässigen 2200 Watt Elektromotor ausgestattet. Die Einfuhr besitzt eine Abmessung von 29x25 cm und die Ausführhöhe beträgt 30 cm. Die Gesamtabmessung (L x B x H) der Maschine beträgt 78 x 54 x 143 cm bei einem Gewicht von 76 Kg. Die Maschine besitzt Räder mit Kugellagern und eine Notbremse. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Leistungsstarke Maschine um Gartenabfälle in nutzbaren Kompost zu verarbeiten | Bullet 2: | 2,2 kW Elektromotor | Bullet 3: | Max. Aststärke: 2 cm (Einfuhr an der Seite) | Bullet 4: | Eingabeabmessung: 29 x 25 cm; Ausgabehöhe: 30 cm | Bullet 5: | Reibungsloser Ablauf der Blatt dank Förderschnecke im Eingangsschacht | Technische Daten: | <ul> <li>Leistungsstarke Maschine um Gartenabfälle in nutzbaren Kompost zu verarbeiten <li>2,2 kW Elektromotor <li>Max. Aststärke: 2 cm (Einfuhr an der Seite) <li>Eingabeabmessung: 29 x 25 cm; Ausgabehöhe: 30 cm <li>Reibungsloser Ablauf der Blatt dank Förderschnecke im Eingangsschacht |
|
| | |
| | | |
| |