Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTM Häcksler GTS600 mit starkem 5,5 PS Loncin G200F Motor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTM Häcksler GTS600 mit starkem 5,5 PS Loncin G200F Motor
GTM Häcksler GTS600 mit starkem 5,5 PS Loncin G200F Motor
GTM Häcksler GTS600 mit starkem 5,5 PS Loncin G200F Motor
Artikel-Nr.:
     6593-GTM-MSGTS600
Hersteller:
     GTM
Herst.-Nr.:
     MSGTS600
EAN/GTIN:
     8718868505064
Suchbegriffe:
Gartenhäcksler
Häcksler
Leisehäcksler
gartenhäcksler

 

GTS600G
MSGTS603G
Der GTS600 ist ein sehr kompakter und leichter Holzhacker mit der gleichen Arbeitsgeschwindigkeit wie der GTS1300 oder GTS900. Das ist daher das ideale Format für Privatpersonen, aber mit der hohen Leistung einer professionellen Maschine. Zweige mit einem Durchmesser von bis zu 5 cm werden automatisch eingezogen und mühelos zerkleinert, was zu einem hochwertigen Holzhackschnitzel führt. Das zerkleinerte Material eignet sich ideal als Bodendecker oder als Füllstoff für Ränder und Gartenwege.


Der Holzhacker ist mit einem effizienten Rotorzerkleinerungssystem ausgestattet und für alle Holzarten geeignet. Darüber hinaus kann auch anderes weiches organisches Material zerkleinert werden, solange es gleichzeitig mit den Zweigen eingeführt wird. Der Auslass hat die ideale Form für einen guten Materialfluss und ist auch hoch genug, um eine Schubkarre darunter zu platzieren. Mit dem einstellbaren Deflektor kann die Ausstoßhöhe auf bis zu 85 ° eingestellt werden.


Der GTS600 steht auf einem robusten Chassis mit zwei Luftreifen. Die Maschine kann leicht mit dem Schubgriff bewegt werden. Wenig Stauraum? Das ist kein Problem, denn der GTS600 verfügt über eine praktische Faltfunktion, bei der der Eingang hochgeklappt ist. Der Ausgang lässt sich leicht zerlegen und in den Eingang einsetzen, wodurch die Maschine noch kompakter wird. Sehen Sie sich das Video an, um weitere Informationen zu erhalten.


An Sicherheit wurde auch gedacht. Das Rotorgehäuse hat eine Verriegelungsfunktion des Rotors mit zwei Positionen: zur Lagerung und zur Wartung. Der GTS600 ist mit einem Not-Aus ausgestattet, der den Motor sofort abstellt, und die Maschine entspricht unter anderem der strengen Norm NEN-EN 13368 + A2 für Gartenmaschinen.

Weitere Informationen:
Länge:
1,150.00 mm
Breite:
750.00 mm
Höhe:
480.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Technische Spezifikationen<br> - Motor: Loncin G200F<br> - Leistung: 6 PS / 4,4 kW<br> - Zylinderinhalt: 196 ccm<br> - Tankinhalt: 3,8 l<br> - Kraftstoff: Euro98 (E5)<br> - max . Holzdurchmesser: 5 cm<br> - Eingangshöhe: 113 cm<br> - Eingangsmaße: 25 x 25 cm<br> - Ausgangshöhe: 81 cm<br> - Abweiser: stufenlos einstellbar bis 85 °<br> - Not-Aus<br> - Durchmesser Räder: 26 cm<br> - Räder mit Kugellagern<br> - 2 PRO-Messer + 1<br> Gegenmesser - Maße (lxbxh): 127 x 57 x 133 cm<br> - Gewicht: 68 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 802,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,35*
€ 1.117,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,32*
€ 1.082,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,47*
€ 1.038,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,66*
€ 955,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.