| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-GTM-MZSGTSD070000015 Herst.-Nr.: MZSGTSD070000015 EAN/GTIN: 8718868505682 |
| |
|
| | |
| GTM Zugstange für Häcksler GTS900 und GTS1300 Modelle - GTM-MZSGTSD070000015. Zugdeichsel mit Bolzenkupplung zum Transport des Häckslers mit einem Auto oder Quad. Verwenden Sie die Zugdeichsel gleichzeitig für den Transport aber auch als zusätzlichen Stützfuß. Dies ersetzt die Standardstützen für mehr Bodenfreiheit. Geeignet für die GTS1300 und GTS900 Modelle. GTM zeichnet sich durch die Herstellung hochqualitativer und verlässlicher Produkte aus. Die Sicherheit des Anwenders steht an erster Stelle, weswegen alle Produkte intensiven Tests unterzogen werden und strengsten europäischen Normen entsprechen. GTM Professional ist eine Marke von De Wild, einem Familienunternehmen, welches mittlerweile in der vierten Generation weitergeführt wird und seither stetig wächst. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | GTM Zugstange - GTM-MZSGTSD070000015 | Bullet 2: | geeignet für Holzhäcksler GTS900 und GTS1300 Modelle | Bullet 3: | Zugdeichsel mit Bolzenkupplung zum Transport des Häckslers mit einem Auto oder Quad | Bullet 4: | Verwenden Sie die Zugdeichsel gleichzeitig für den Transport aber auch als zusätzlichen Stützfuß | Bullet 5: | Dies ersetzt die Standardstützen für mehr Bodenfreiheit. | Technische Daten: | <ul><li>GTM Zugstange - GTM-MZSGTSD070000015<li>geeignet für Holzhäcksler GTS900 und GTS1300 Modelle <li>Zugdeichsel mit Bolzenkupplung zum Transport des Häckslers mit einem Auto oder Quad<li> Verwenden Sie die Zugdeichsel gleichzeitig für den Transport aber auch als zusätzlichen Stützfuß<li>Dies ersetzt die Standardstützen für mehr Bodenfreiheit. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GTM, Zugstange, für, GTS900, GTS1300, MZGTSD070000015, Zug, deichsel, Bolzen, kupplung, Befestigung, Transport, stange, ziehen, zusätzlicher, Stützfuß, Holz, bearbeitung, holz, verarbeitung |
| | |
| |