| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-GTM-MZSGTSM03601800PX1 Herst.-Nr.: MZSGTSM03601800PX1 EAN/GTIN: 8718868505941 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GTM PRO Messer für GTS600 (2 benötigt pro Häcksler) - GTM-MZSGTSM03601800PX1. Achtung sie benötigen zwei Pro Messer pro Häcksler! Die PRO-Messer aus hochlegiertem Stahl haben eine besonders lange Lebensdauer und sind mit zwei Schneidekanten versehen. Wenn beide Seiten abgenutzt sind, können die Messer geschliffen werden (immer von einem Fachmann ausführen lassen). GTM zeichnet sich durch die Herstellung hochqualitativer und verlässlicher Produkte aus. Die Sicherheit des Anwenders steht an erster Stelle, weswegen alle Produkte intensiven Tests unterzogen werden und strengsten europäischen Normen entsprechen. GTM Professional ist eine Marke von De Wild, einem Familienunternehmen, welches mittlerweile in der vierten Generation weitergeführt wird und seither stetig wächst. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | GTM Pro Messer - GTM-MZSGTSM03601800PX1 | Bullet 2: | passend zu GTM Holzhäcksler GTS600 | Bullet 3: | Achtung sie benötigen zwei Pro Messer pro Häcksler! | Bullet 4: | PRO-Messer aus hochlegiertem Stahl haben eine besonders lange Lebensdauer und sind mit zwei Schneidekanten versehen | Bullet 5: | Wenn beide Seiten abgenutzt sind, können die Messer geschliffen werden (immer von einem Fachmann ausführen lassen). | Technische Daten: | <ul><li>GTM Pro Messer - GTM-MZSGTSM03601800PX1<li>passend zu GTM Holzhäcksler GTS600<li>Achtung sie benötigen zwei Pro Messer pro Häcksler!<li>PRO-Messer aus hochlegiertem Stahl haben eine besonders lange Lebensdauer und sind mit zwei Schneidekanten versehen<li>Wenn beide Seiten abgenutzt sind, können die Messer geschliffen werden (immer von einem Fachmann ausführen lassen). |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: GTM, PRO, messer, Klingen, schneiden, scharf, profi, Ausführung, professionell, zweischneidig, schleifbar, hochlegierter, Stahl, Ersatz, klingen, schneidkanten, extra, Holz, häcksler, passend, für, GTS600, MZSGTSM03601800PX1 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |