Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPLEX-Einsatz | Ø=80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPLEX-Einsatz | Ø=80 mm
SIMPLEX-Einsatz | Ø=80 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Halder-3202.080
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3202.080
EAN/GTIN:
     4030618301004
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf

Anwendungsgebiete

Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Gerüstbau, Zeltbau, Fertighausbau, Zimmerei, Wartungs-/Reparaturarbeiten

Werkstoff

Einsatz

  • Gummikomposition, schwarz
  • mittelhart
  • dämpfend
  • geruchsneutral
  • verschleißarm
Weitere Informationen:
Länge:
89.00 mm
Breite:
91.00 mm
Höhe:
71.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Gummihammerersatzkopf, Gummihammerkopf, Schonhammerersatzkopf, Schonhammerkopf, Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf, Simplex, Einsatz, Halder, mittelhart, Gartenbau, Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Zimmerei, Gummikomposition
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
180
10
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 9,94*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 7,80*
€ 10,28*
2 Tage
180
1
€ 6,90*
ab € 7,84*
€ 10,29*
9 Tage
128
1
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 10,45*
5 Tage
153
1
€ 4,79*
ab € 7,96*
€ 10,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.