Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der HEUER Schraubstock mit angeschraubten, auswechselbaren Backen mit geriffelter und glatter Arbeitsfläche. 140 mm Backenbreite, 16 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Der HEUER Schraubstock mit angeschraubten, auswechselbaren Backen mit geriffelter und glatter Arbeitsfläche. 140 mm Backenbreite, 16 kg
Der HEUER Schraubstock mit angeschraubten, auswechselbaren Backen mit geriffelter und glatter Arbeitsfläche. 140 mm Backenbreite, 16 kg
Der HEUER Schraubstock mit angeschraubten, auswechselbaren Backen mit geriffelter und glatter Arbeitsfläche. 140 mm Backenbreite, 16 kg
Der HEUER Schraubstock mit angeschraubten, auswechselbaren Backen mit geriffelter und glatter Arbeitsfläche. 140 mm Backenbreite, 16 kg
Der HEUER Schraubstock mit angeschraubten, auswechselbaren Backen mit geriffelter und glatter Arbeitsfläche. 140 mm Backenbreite, 16 kg
Artikel-Nr.:
     6593-Heuer-101140
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     101140
EAN/GTIN:
     4010898101402
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
HEUER Schraubstock mit auswechselbaren Backen EINE FREUNDSCHAFT FÜRS LEBEN

Der HEUER Schraubstock mit angeschraubten, auswechselbaren Backen mit geriffelter und glatter Arbeitsfläche. In den Größen 120, 140 und 160 mm lieferbar.

Um allen Anforderungen der Praxis gerecht zu werden, liefern wir unsere bekannten stahlgeschmiedeten Bankschraubstöcke "Heuer" auch in einer Sonderausführung mit auswechselbaren, angeschraubten Spannbacken. Der HEUER Schraubstock besteht aus mehreren gesenkgeschmiedeten Einzelteilen. Die Vorderbacke wird mit der Führungsschiene und die Hinterbacke mit den Laschen verschweißt. So entsteht das patentierte, nach vorn öffnende System des Erfinders Josef Heuer.

Diese oberflächengehärteten Backen haben eine geriffelte und eine glatte Seite. Sie sind wend- und austauschbar. Die Gewinde sind in den Vorsatzbacken eingebracht. Damit wird bei einer eventuellen Beschädigung der Spannbacken nicht der wertvolle Schraubstock selbst unbrauchbar. 
 
Die Schraubstöcke sind in ihrer Grundkonstruktion gegenüber der Normalausführung unverändert und können deshalb mit allen unseren Zusatzgeräten (HEUER Lift / HEUER Klapp / HEUER Klapp-Lift/ HEUER Drehteller / HEUER Tischklammer / HEUER Schutzbacken) kombiniert werden. 

Selbstverständlich sind auch die Ersatzbacken der vorherigen Generation (Backenbreite: 115, 135, 150) erhältlich. Nähere Informationen finden Sie im Datenblatt.

Weitere Informationen:
Länge:
500.00 mm
Breite:
200.00 mm
Höhe:
200.00 mm
Bullet 1:
Backenbreite: 140mm
Bullet 2:
Spannweite: 200mm
Bullet 3:
Spanntiefe: 80mm
Bullet 4:
Durchmesser: 27-70mm
Bullet 5:
Gewicht: 16 kg
Technische Daten:
<ul> <li> PRODUKTANGABEN Artikelname Schraubstock mit anschraubbaren Backen Backenbreite 140 mm Spannweite 200 mm Spanntiefe 80 mm Rohrdurchmesser 27-70 mm Gewicht 16 kg Artikelnummer 101140 0 <p>erhältliches Zubehör: <ul> <li>Klapp: 140 <li>Lift: 140 <li>Schutzbacken: 140 <li>Tischklammer: 140 <li>Drehteller: 140 <li>Klapp-Lift: 140 <li>Stand-Lift: 140 <li>Drehklammer:140
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 234,43*
€ 265,00*
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 248,70*
€ 279,70*
Frei Haus
ab € 249,15*
€ 282,38*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 254,06*
€ 286,42*
Lager 6593
1
€ 4,50*
ab € 271,69*
€ 305,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,94*
€ 364,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,16*
€ 361,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,23*
€ 340,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,24*
€ 333,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,69*
€ 323,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
116140
ab € 26,49*
Zubehör
Brockhaus Heuer
103140
ab € 61,19*
Zubehör
Brockhaus Heuer
105140
ab € 209,56*
Zubehör
Brockhaus Heuer
106140
ab € 358,68*
Zubehör
Brockhaus Heuer
104240
ab € 135,65*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111140
ab € 26,55*
Zubehör
Brockhaus Heuer
113140
ab € 31,54*
Zubehör
Brockhaus Heuer
112140
ab € 26,86*
Zubehör
Brockhaus Heuer
110140
ab € 23,85*
Zubehör
Brockhaus Heuer
109140
ab € 29,36*
Zubehör
Brockhaus Heuer
108140
ab € 25,96*
Zubehör
Brockhaus Heuer
107140
ab € 25,40*
Zubehör
Brockhaus Heuer
115106
ab € 81,77*
Zubehör
Brockhaus Heuer
117140
ab € 198,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.