Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Lift für Schraubstock Größe 100 + Compact-Schraubstock Größe 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HEUER Lift für Schraubstock Größe 100 + Compact-Schraubstock Größe 120
HEUER Lift für Schraubstock Größe 100 + Compact-Schraubstock Größe 120
HEUER Lift für Schraubstock Größe 100 + Compact-Schraubstock Größe 120
HEUER Lift für Schraubstock Größe 100 + Compact-Schraubstock Größe 120
HEUER Lift für Schraubstock Größe 100 + Compact-Schraubstock Größe 120
Artikel-Nr.:
     6593-Heuer-104200
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     104200
EAN/GTIN:
     4010898440013
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung
Die perfekte Ergänzung für ergonomisches Arbeiten. So verschieden Körpergröße, Werkstücke und die Art der Bearbeitung auch sein mögen, mit HEUER Lift-Geräten lässt sich der Schraubstock mühelos auf die optimale Arbeitsposition einstellen. Bei einer Vielzahl von Arbeiten, die am Schraubstock durchgeführt werden, sorgt das HEUER LIFT-Höhenverstellgerät außerdem für echte Arbeitserleichterung. Der Schraubstock kann mühelos, sicher und stufenlos um bis zu 200 mm in der Höhe verstellt und um 360° gedreht werden. Eine Gasdruckfeder, die auf das jeweilige Schraubstockgewicht abgestimmt ist, macht den Schraubstock praktisch gewichtslos, sodass dieser sich nach dem Lösen des Klemmhebels mit geringem Kraftaufwand in die gewünschte Arbeitsposition bringen lässt. Die Lieferung erfolgt ohne Schraubstock.
Weitere Informationen:
Länge:
640.00 mm
Breite:
180.00 mm
Höhe:
310.00 mm
Bullet 1:
Lift für HEUER Parallelschraubstock 100 mm + Compact-Schraubstock 120 mm
Bullet 2:
Stufenlose Höhenverstellung um bis zu 200 mm
Bullet 3:
Drehbar um 360°
Bullet 4:
Mit Gasdruckfeder und Sicherheitsspannhebel
Bullet 5:
Hohe Klemmkraft durch Spezialbeschichtung des Standrohres
Technische Daten:
<ul><li>Lift für HEUER Parallelschraubstock 100 mm + Compact-Schraubstock 120 mm<li>Stufenlose Höhenverstellung um bis zu 200 mm<li>Drehbar um 360°<li>Mit Gasdruckfeder und Sicherheitsspannhebel<li>Hohe Klemmkraft durch Spezialbeschichtung des Standrohres
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
€ 5,45*
ab € 153,48*
€ 154,68*
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 136,20*
€ 166,84*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,77*
€ 166,85*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 135,87*
€ 169,86*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 187,33*
€ 225,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,13*
€ 267,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,81*
€ 255,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,85*
€ 230,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,33*
€ 222,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brockhaus Heuer
105120
ab € 209,81*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
105140
ab € 209,56*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
106120
ab € 357,31*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
106140
ab € 358,68*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
104220
ab € 134,98*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
104240
ab € 135,65*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
104260
ab € 134,84*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
117120
ab € 197,40*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
117140
ab € 198,55*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
117160
ab € 196,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.