Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Klapp-Lift für Schraubstock Größe 140, stufenlose Höhenverstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HEUER Klapp-Lift für Schraubstock Größe 140, stufenlose Höhenverstellung
HEUER Klapp-Lift für Schraubstock Größe 140, stufenlose Höhenverstellung
HEUER Klapp-Lift für Schraubstock Größe 140, stufenlose Höhenverstellung
HEUER Klapp-Lift für Schraubstock Größe 140, stufenlose Höhenverstellung
HEUER Klapp-Lift für Schraubstock Größe 140, stufenlose Höhenverstellung
Artikel-Nr.:
     6593-Heuer-106140
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     106140
EAN/GTIN:
     4010898600356
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung

Klappen, liften, drehen. Drei Vorteile in einem Gerät. Der Schraubstock wird bei Nichtgebrauch unter die Werkbank geklappt und die gesamte Arbeitsfläche steht für andere Arbeiten zur Verfügung. In Arbeitsstellung ist der Schraubstock um ca. 175 mm höhenverstellbar und um 360° drehbar. Je nach Körpergröße, Werkstück und Art der Bearbeitung lässt sich der Schraubstock mit dem HEUER Klapp-Lift mühelos in die ideale Arbeitsposition bringen. Eine echte Arbeitserleichterung, die folgenschweren Haltungsschäden vorbeugt. Der HEUER Klapp-Lift ist für eine Werkbankstärke von 50 mm ausgelegt. Dünnere Werkbänke können mit einer Holzplatte oder einer separat erhältlichen Adapterplatte unterlegt werden. Die Lieferung erfolgt ohne Schraubstock.

Weitere Informationen:
Länge:
350.00 mm
Breite:
350.00 mm
Höhe:
270.00 mm
Bullet 1:
Klapp-Lift für HEUER Parallelschraubstock 140 mm
Bullet 2:
Abklappbar für mehr Platz auf der Werkbank
Bullet 3:
Stufenlose Höhenverstellung um bis zu 175 mm
Bullet 4:
Drehbar um 360°
Bullet 5:
Für 50 mm Werkbankstärke
Technische Daten:
<ul> <li>Klapp-Lift für HEUER Parallelschraubstock 140 mm <li>Abklappbar für mehr Platz auf der Werkbank <li>Stufenlose Höhenverstellung um bis zu 175 mm <li>Drehbar um 360° <li>Für 50 mm Werkbankstärke
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,68*
€ 395,27*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,99*
€ 407,44*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 378,53*
€ 415,92*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 382,65*
€ 418,15*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 496,20*
€ 535,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,11*
€ 636,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,74*
€ 630,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,89*
€ 611,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,78*
€ 603,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,20*
€ 590,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brockhaus Heuer
105120
ab € 209,81*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
105140
ab € 209,56*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
106120
ab € 357,31*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
104220
ab € 134,98*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
104240
ab € 135,65*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
104260
ab € 134,84*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
117120
ab € 197,40*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
117140
ab € 198,55*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
117160
ab € 196,90*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
104200
ab € 135,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.