Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-Spaten Gärtner Form für mittelfeste, leicht steinige Böden, 100 cm Eschen-Knopfstiel, mit Tritt und selbstschärfendem Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL-Spaten Gärtner Form für mittelfeste, leicht steinige Böden, 100 cm Eschen-Knopfstiel, mit Tritt und selbstschärfendem Blatt
IDEAL-Spaten Gärtner Form für mittelfeste, leicht steinige Böden, 100 cm Eschen-Knopfstiel, mit Tritt und selbstschärfendem Blatt
IDEAL-Spaten Gärtner Form für mittelfeste, leicht steinige Böden, 100 cm Eschen-Knopfstiel, mit Tritt und selbstschärfendem Blatt
IDEAL-Spaten Gärtner Form für mittelfeste, leicht steinige Böden, 100 cm Eschen-Knopfstiel, mit Tritt und selbstschärfendem Blatt
IDEAL-Spaten Gärtner Form für mittelfeste, leicht steinige Böden, 100 cm Eschen-Knopfstiel, mit Tritt und selbstschärfendem Blatt
IDEAL-Spaten Gärtner Form für mittelfeste, leicht steinige Böden, 100 cm Eschen-Knopfstiel, mit Tritt und selbstschärfendem Blatt
IDEAL-Spaten Gärtner Form für mittelfeste, leicht steinige Böden, 100 cm Eschen-Knopfstiel, mit Tritt und selbstschärfendem Blatt
IDEAL-Spaten Gärtner Form für mittelfeste, leicht steinige Böden, 100 cm Eschen-Knopfstiel, mit Tritt und selbstschärfendem Blatt
IDEAL-Spaten Gärtner Form für mittelfeste, leicht steinige Böden, 100 cm Eschen-Knopfstiel, mit Tritt und selbstschärfendem Blatt
Artikel-Nr.:
     6593-IDEAL-10010253
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     10010253
EAN/GTIN:
     4005827100359
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten

Ein IDEAL-Spaten steht für höchste Qualität und Langlebigkeit. Daher ist dieser Doppelfederspaten die 1. Wahl bei Profis und ambitionierten Hobbygärtnern. Ein besonderes Qualitätsmerkmal beim IDEAL-Spaten ist die hohe Belastbarkeit, denn das Blatt und die Doppelfeder (Stielbefestigung) werden aus einem Stück Spezialstahl hergestellt. Dadurch gibt es keine Schweißnähte an der Blattunterseite, wie bei herkömmlich hergestellten Spaten, die unter starker Beanspruchung reißen können. Ein weiterer Pluspunkt ist die selbstschärfende Schneide. Das Blatt wird konisch gewalzt und ist dadurch oben stärker als an der Schneide – bei Gebrauch schärft sich der Spaten so selbsttätig nach. Die feinpolierte Oberfläche vermindert das Anhaften von Erde und sorgt für ein gleichmäßiges, glänzendes Erscheinungsbild. Der hochwertige Eschenholz-Stiel federt Stöße ab und bietet hohe Elastizität und Zähigkeit. Der haptisch optimierter Knopfstiel sorgt für eine flexible Werkzeugführung. Die umweltfreundliche Lackierung auf Wasserbasis schützt den Stiel vor Verschmutzung, Feuchtigkeit und Pilzbefall und erhöht seine Lebensdauer. Die doppelte Vernietung und leichte Wölbungen am Stielansatz gewährleisten eine formschlüssige Verbindung zum Spatenblatt, was die maximale Belastbarkeit des Spatens sicherstellt. Der zusätzlich angebrachte Tritt verbessert die Kraftübertragung und schützt das Schuhwerk effektiv vor Beschädigungen. Die klassische Gärtner Form dieses Spatens macht ihn zum Allrounder für alltägliche Arbeiten in mittelfesten und leicht steinigen Böden. Ob beim Graben von Bodenlöchern, dem Ausheben von breiteren Gräben oder dem Bewegen von Erdmengen – die leicht rundliche Blattform mit der selbstschärfenden Schneide sorgt für ein einfaches Eindringen in den Boden, sofern dieser nicht zu steinig ist. Zusätzlich erleichtert der Gärtnerspaten die Arbeit durch gute Kraftübertragung und bietet eine 10-jährige Garantie auf das Spatenblatt. Die nachhaltige Produktion in Herdecke, Deutschland, mit kurzen Transportwegen minimiert den CO2-Ausstoß. Der verwendete Stahl ist ohne Qualitätsverlust vollständig recycelbar & das Holz als nachwachsender Rohstoff CO2-neutral, was zur Schonung der Ressourcen beiträgt.

Weitere Informationen:
Länge:
1,285.00 mm
Breite:
180.00 mm
Höhe:
185.00 mm
Bullet 1:
<p style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:106%"><span style="line-height:106%">Spezialstahl: Doppelfederspaten aus 1 Stück spezialgehärtetem Stahl, belastbar und ohne Schweißnähte. Konisch gewalztes Blatt sorgt für eine selbstschärfende Schneide und langanhaltende Schärfe</span></span></span></span></p>
Bullet 2:
<p style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Eschenholz-Stiel: federt Stöße ab, elastisch und zäh. Mit </span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">haptisch optimiertem Knopfstiel für eine flexible Werkzeugführung</span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">. Umweltfreundliche Wasserlackierung schützt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Pilzbefall</span></p>
Bullet 3:
<p style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Gärtner-Form: ideal für alltägliche Bau- und Gartenarbeiten in mittelfesten und leicht steinigen Böden. Die abgerundete Blattform erleichtert das Eindringen, perfekt zum Graben, Ausheben und Bewegen von Erde</span></p>
Bullet 4:
<p style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">Feinpolierte Oberfläche: vermindert das Anhaften von Erde und sorgt für ein gleichmäßiges &amp; glänzendes Erscheinungsbild</span></p> <p>&nbsp;</p>
Bullet 5:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:106%">Qualitätsprodukt: 10 Jahren Garantie auf das Spatenblatt. In Deutschland produziert, Verwendung von hochwertigem Stahl und Holz aus Deutschland und der EU sowie kurze Transportwege minimieren den CO2-Ausstoß</span></span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>Spezialstahl: Doppelfederspaten aus 1 Stück spezialgehärtetem Stahl, belastbar und ohne Schweißnähte. Konisch gewalztes Blatt sorgt für eine selbstschärfende Schneide und langanhaltende Schärfe <li>Eschenholz-Stiel: federt Stöße ab, elastisch und zäh. Mit haptisch optimiertem Knopfstiel für eine flexible Werkzeugführung. Umweltfreundliche Wasserlackierung schützt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Pilzbefall <li>Gärtner-Form: ideal für alltägliche Bau- und Gartenarbeiten in mittelfesten und leicht steinigen Böden. Die abgerundete Blattform erleichtert das Eindringen, perfekt zum Graben, Ausheben und Bewegen von Erde <li>Feinpolierte Oberfläche: vermindert das Anhaften von Erde und sorgt für ein gleichmäßiges &amp; glänzendes Erscheinungsbild <li>Qualitätsprodukt: 10 Jahren Garantie auf das Spatenblatt. In Deutschland produziert, Verwendung von hochwertigem Stahl und Holz aus Deutschland und der EU sowie kurze Transportwege minimieren den CO2-Ausstoß
Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Garten Spaten, Grabspaten, Gärtner Spaten, Gärtnerspaten, Kantenspaten, Randspaten, Wurzelspaten, Idealspaten, Spaten, spaten gr. 2, idealspaten, idealspaten gärtnerspaten, spaten, garten, sparten, spatenschaufel, gartenspaten, spitzspaten, gärtnerspaten, spade, damenspaten, Pflanzspaten, Gartengerät, Erdschaufel, Spitze, Schaufel, Erdspaten, Gartenwerkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 60,64*
€ 77,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,19*
€ 85,61*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,21*
€ 85,63*
9 Tage
6
€ 35,99*
ab € 69,29*
€ 87,16*
€ 4,90*
ab € 60,30*
€ 88,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.