| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Kirschen-1003006 Herst.-Nr.: 1003006 EAN/GTIN: 4016649103107 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die »KIRSCHEN« Stechbeitel werden aus Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil von Hand geschmiedet. Sie liegen mit einer Härte von ± HRc 61 über die gesamte Nutzlänge der Klinge weit über der DIN und erzeugen durch ihre riefenfrei polierte Oberfläche eine glatten Schnitt. Die Beitel werden werksmäßig mit einem Schneidenwinkel von 25° ausgeliefert. Dieser Winkel eignet sich für weiches bis mittelhartes Holz. Wir empfehlen die Schneide vor dem ersten Einsatz mit einem Abziehstein abzuziehen. Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 275.00 mm | Breite: | 25.00 mm | Höhe: | 25.00 mm | Bullet 1: | Original Kirschen Stechbeitel mit rotem Plastikheft | Bullet 2: | kurze, leichte Stechbeitel mit Seitenfasen nach B DIN 5139 und abgeflachtem Plastikheft | Bullet 3: | dieser Stichwinkel eignet sich besonders für weiches bis mittelhartes Holz | Bullet 4: | sehr langlebig durch eine enorme Härte von ± HRc 61 über der gesamten Nutzlänge | Bullet 5: | In Deutschland von Hand geschmiedet aus Spezial-Werkstahl | Technische Daten: | <ul><li>Original Kirschen Stechbeitel mit rotem Plastikheft<li>kurze, leichte Stechbeitel mit Seitenfasen nach B DIN 5139 und abgeflachtem Plastikheft<li>dieser Stichwinkel eignet sich besonders für weiches bis mittelhartes Holz<li>sehr langlebig durch eine enorme Härte von ± HRc 61 über der gesamten Nutzlänge<li>In Deutschland von Hand geschmiedet aus Spezial-Werkstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, Ölstein, kirschen stechbeitel 6mm, stechbeitel kirschen, stechbeitel, Kirschen, Beitel, Plastikheft, rot, Werkzeug, Stahl, Made, in, Germany, handgeschmiedet, 1003006, 6mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 17,10* | € 24,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6593 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 19,48* | € 27,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 9,50* | ab € 29,96* | € 41,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 33,03* | € 45,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|