Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Kirschen-1559020 Herst.-Nr.: 1559020 EAN/GTIN: 4016649158855 |
| |
|
| | |
| Die »KIRSCHEN« HSS-Drechselbeitel werden aus Hochleistungsschnellstahl hergestellt. Dieser Stahl zeichnet sich durch seine hohe Wärmefestigkeit aus. Sie liegen mit einer Härte von HRc 62-63 über die gesamte Nutzlänge der Klinge weit über der DIN. Die Beitel werden werksmäßig mit einem Schneidenwinkel von 25° ausgeliefert. Die Heftlänge bei diesen Werkzeugen beträgt 300 mm. Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000). Weitere Informationen: | | Länge: | 580.00 mm | Breite: | 80.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Bullet 1: | Kirschen 1559 HSS-Drechslerbeitel mit schrägem Flachmeißel, zweiballig | Bullet 2: | 300mm Heftlänge | Bullet 3: | Schneidenwinkel 25° | Bullet 4: | Sehr langlebig durch eine enorme Härte | Bullet 5: | In Deutschland von Hand geschmiedet aus Spezial-Werkstahl | Technische Daten: | <ul><li>Kirschen 1559 HSS-Drechslerbeitel mit schrägem Flachmeißel, zweiballig<li>300mm Heftlänge<li>Schneidenwinkel 25°<li>Sehr langlebig durch eine enorme Härte<li>In Deutschland von Hand geschmiedet aus Spezial-Werkstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, drechseleisen, Kirschen, Stechbeitel, Holz, Weißbuchenheft, Werkzeug, Stahl, made, in, germany, handgeschmiedet, 1559020, 1559, HSS, Drechsler, Beitel, mit, schrägem, Flachmeißel, 20mm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,25* | € 64,37* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 50,36* | € 64,39* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 50,13* | € 70,99* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,40* | € 72,57* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,41* | € 99,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|