Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIRSCHEN 1609 Drechslerbeitel mit schrägem Flachmeißel 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIRSCHEN 1609 Drechslerbeitel mit schrägem Flachmeißel 35mm
KIRSCHEN 1609 Drechslerbeitel mit schrägem Flachmeißel 35mm
Artikel-Nr.:
     6593-Kirschen-1609035
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1609035
EAN/GTIN:
     4016649162050
Suchbegriffe:
Drechseleisen
Drechslerbeitel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Die »KIRSCHEN« Drechselbeitel werden aus Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil hergestellt. Sie liegen mit einer Härte von HRc 61 über die gesamte Nutzlänge der Klinge weit über der DIN. Die Beitel werden werksmäßig mit einem Schneidenwinkel von 25° ausgeliefert. Die Heftlänge bei diesen Werkzeugen beträgt 300 mm Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000).
Weitere Informationen:
Länge:
575.00 mm
Breite:
75.00 mm
Höhe:
35.00 mm
Bullet 1:
Kirschen 1609 Drechslerbeitel mit schrägem Flachmeißel, zweiballig
Bullet 2:
Schneidenwinkel 25°
Bullet 3:
300mm Heftlänge
Bullet 4:
Sehr langlebig durch eine enorme Härte
Bullet 5:
In Deutschland von Hand geschmiedet aus Spezial-Werkstahl
Technische Daten:
<ul><li>Kirschen 1609 Drechslerbeitel mit schrägem Flachmeißel, zweiballig<li>Schneidenwinkel 25°<li>300mm Heftlänge<li>Sehr langlebig durch eine enorme Härte<li>In Deutschland von Hand geschmiedet aus Spezial-Werkstahl
Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, drechseleisen, Kirschen, Stechbeitel, Holz, Weißbuchenheft, Werkzeug, Stahl, made, in, germany, handgeschmiedet, 1609035, 1609, Drechsler, Beitel, mit, schrägem, Flachmeißel, 35mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,30*
€ 43,12*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 32,86*
€ 43,14*
28 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,42*
€ 47,24*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,28*
€ 56,45*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 51,70*
€ 66,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1909000
ab € 3,89*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,20*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 17,02*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,66*
Zubehör
KIRSCHEN
C683931
ab € 31,30*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,76*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,68*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,23*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 22,34*
Zubehör
KIRSCHEN
3703000
ab € 34,61*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 539,99*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 68,03*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,12*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.