Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIRSCHEN Beitelheft - Plastik, abgeflacht - Heftlänge 125mm für Klinge 28-35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIRSCHEN Beitelheft - Plastik, abgeflacht - Heftlänge 125mm für Klinge 28-35mm
KIRSCHEN Beitelheft - Plastik, abgeflacht - Heftlänge 125mm für Klinge 28-35mm
Artikel-Nr.:
     6593-Kirschen-1903003
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1903003
EAN/GTIN:
     4016649190657
Suchbegriffe:
Beitelheft
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Das original »KIRSCHEN« Plastikheft in rot, abgeflacht. Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000).
Weitere Informationen:
Länge:
125.00 mm
Breite:
30.00 mm
Höhe:
25.00 mm
Bullet 1:
Ersatzheft aus Plastik, abgeflacht
Bullet 2:
Heftlänge 125mm für Klinge 28-35mm
Technische Daten:
<ul><li>Ersatzheft aus Plastik, abgeflacht<li>Heftlänge 125mm für Klinge 28-35mm
Weitere Suchbegriffe: Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel kirschen, stechbeitel, Kirschen, Plastik, abgeflacht, Heftlänge, 125mm, Klinge, 28, 35mm, Ersatz, Heft, 1903003
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 7,79*
€ 11,20*
27 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 7,03*
€ 11,21*
2 Tage
5
€ 9,50*
ab € 10,19*
€ 14,58*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,49*
€ 32,49*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
1903001
ab € 6,39*
Ähnlich
KIRSCHEN
1980110
ab € 2,39*
Ähnlich
KIRSCHEN
1903002
ab € 6,85*
Ähnlich
KIRSCHEN
1980120
ab € 2,62*
Ähnlich
KIRSCHEN
1980130
ab € 3,04*
Ähnlich
KIRSCHEN
1980140
ab € 3,88*
Ähnlich
KIRSCHEN
1909000
ab € 3,89*
Ähnlich
KIRSCHEN
1905042
ab € 9,68*
Ähnlich
KIRSCHEN
1905045
ab € 10,40*
Ähnlich
KIRSCHEN
1905050
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.