| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Kirschen-2306048 Herst.-Nr.: 2306048 EAN/GTIN: 4016649229708 |
| |
|
| | |
| Die »KIRSCHEN« Hobeleisen werden aus Werkzeugstahl und aus HSS-Stahl gefertigt und sorgen für das Abspanen von Material ebenso wie für die Ableitung von Spänen nach oben durch das sogenannte Hobelmaul. Die Härte der Hobeleisen liegt bei 61 HRc. Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000). Weitere Informationen: | | Bullet 1: | HSS-Doppelhobeleisen für Reformhobel, blank | Bullet 2: | nach B DIN 5149 | Bullet 3: | sorgen für das Abspanen von Material ebenso wie für die Ableitung von Spänen nach oben durch das sogenannte Hobelmaul | Bullet 4: | sehr langlebig durch eine enorme Härte von ± HRc 61 über der gesamten Nutzlänge | Bullet 5: | in Deutschland gefertigt aus HSS-Stahl | Technische Daten: | <ul><li>HSS-Doppelhobeleisen für Reformhobel, blank<li>nach B DIN 5149<li>sorgen für das Abspanen von Material ebenso wie für die Ableitung von Spänen nach oben durch das sogenannte Hobelmaul<li>sehr langlebig durch eine enorme Härte von ± HRc 61 über der gesamten Nutzlänge<li>in Deutschland gefertigt aus HSS-Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Original, Kirschen, Hobeleisen, Hobel, Eisen, HSS, Doppelhobeleisen, Doppel, Reform, Hobe, B, DIN, 5149, 2306, 2306048, 48mm |
| | |
| |