Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koch Schleif- / Schärf-Aggregat mit 4 Scheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koch Schleif- / Schärf-Aggregat mit 4 Scheiben
Koch Schleif- / Schärf-Aggregat mit 4 Scheiben
Artikel-Nr.:
     6593-Kirschen-3617000
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     3617000
EAN/GTIN:
     4016649361705
Suchbegriffe:
Kirschen
Koch
schleifen
schärfen
Kombiniertes Schleif- und Schärfaggregat Auf der linken Seite befinden sich die beiden Schärfscheiben, gelb und grün. Zum Feinschleifen befinden sich auf der rechten Motorseite die beiden Feinschleifscheiben, eine in „blau“ die andere in „rot“. Die blaue Scheibe ist für gerade Schneiden bestimmt, die rote Scheibe für alle gehöhlten Schneiden. Auch zum Ausarbeiten kleiner und mittlerer Beschädigungen und Scharten. Inkl. 1 kg Schärfpaste grün (Nr. 3615) und einer Anleitungs-DVD. Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000).
Weitere Informationen:
Länge:
480.00 mm
Breite:
220.00 mm
Höhe:
255.00 mm
Bullet 1:
Kombiniertes Schleif- und Schärfaggregat mit 4 Scheiben, inkl. 1kg Schärfpaste grün und Anleitungs-DVD
Bullet 2:
auch zum Ausarbeiten kleiner und mittlerer Beschädigungen und Scharten
Bullet 3:
Schärfscheiben: grüne Scheibe zum Abziehen aller geraden und geschwungenen Schneiden, gelbe Schneide verformt sich elastisch und passt sich beim Abziehen jeder gehöhlten Schneideform an
Bullet 4:
Feinschleifscheiben: blaue Scheibe für gerade Schneiden, rote Scheibe für gehöhlte Schneiden
Bullet 5:
jede Scheibe leistet bis zu 15.000 Schleifvorgänge | Ø Scheiben: 120mm, Breite Scheiben: 20 mm
Technische Daten:
<ul><li>Kombiniertes Schleif- und Schärfaggregat mit 4 Scheiben, inkl. 1kg Schärfpaste grün und Anleitungs-DVD<li>auch zum Ausarbeiten kleiner und mittlerer Beschädigungen und Scharten<li>Schärfscheiben: grüne Scheibe zum Abziehen aller geraden und geschwungenen Schneiden, gelbe Schneide verformt sich elastisch und passt sich beim Abziehen jeder gehöhlten Schneideform an<li>Feinschleifscheiben: blaue Scheibe für gerade Schneiden, rote Scheibe für gehöhlte Schneiden<li>jede Scheibe leistet bis zu 15.000 Schleifvorgänge | Ø Scheiben: 120mm, Breite Scheiben: 20 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,36*
€ 632,23*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 647,58*
€ 746,07*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,71*
€ 812,62*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,07*
€ 887,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,50*
€ 868,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,51*
€ 814,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,68*
€ 790,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,58*
€ 770,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.