Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIRSCHEN Multiform-Abziehstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIRSCHEN Multiform-Abziehstein
KIRSCHEN Multiform-Abziehstein
Artikel-Nr.:
     6593-Kirschen-3711000
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     3711000
EAN/GTIN:
     4016649037112
Suchbegriffe:
Multiformstein
Ölstein
ölstein
Original Kirschen Multiform-Abziehstein – der preiswerte Allrounder. Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000).
Weitere Informationen:
Länge:
215.00 mm
Breite:
75.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Bullet 1:
Original Kirschen Multiform-Abziehstein – der preiswerte Allrounder
Bullet 2:
vielseitig einsetzbar
Bullet 3:
125x40x10/3 mm | Körnung 120/180
Bullet 4:
Made in Germany - beste Qualität aus Deutschland
Technische Daten:
<ul><li>Original Kirschen Multiform-Abziehstein – der preiswerte Allrounder<li>vielseitig einsetzbar<li>125x40x10/3 mm | Körnung 120/180<li>Made in Germany - beste Qualität aus Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kirschen, Werkzeug, Stahl, made, in, germany, handgeschmiedet, 3711000, Multiform, Abziehstein, abziehen, schärfen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 10,63*
€ 15,34*
25 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 10,37*
€ 16,49*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,57*
€ 34,23*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,92*
Ähnlich
KIRSCHEN
3709000
ab € 53,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.