| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Kress-11077199000 Herst.-Nr.: 11077199000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kress Werkzeugtasche - Tool Bag. Hochwertige und äußerst stabile Werkzeugtasche. Obermaterial aus hochfestem und belastbarem, ballistischem Nylon (1680D). Bruchsichere und wasserdichte Kunststoffwanne die den Einsatz im Außenbereich erlaubt. Zahlreiche außen- und inneliegende Taschen und Staumöglichkeiten zur Aufbewahrung von Zubehörboxen, Handwerkzeugen, Messmitteln und vielem mehr. Gepolstertes Hand- und Schulterpolster. Individuell einstellbarer Schultergurt für hohen Tragekomfort. Hohe Stabilität. Große Öffnung mit stabilem Reißverschluss bietet bestmögliche Übersichtlichkeit. D-Ringe zum Anbringen von Karabinerhaken. Cooles Design. Auch zum Einsatz als Sport- oder Reisetasche. Größe: 46 x 24 x 30 cm. Gewicht: 1,43 kg Weitere Informationen: | | Länge: | 460.00 mm | Breite: | 240.00 mm | Höhe: | 300.00 mm | Technische Daten: | <ul><li>Kress KA1617 Werkzeugtasche - Tool Bag<li>hochwertige Werkzeugtasche aus hochfestem ballistischem Nylon (1680D)<li>bruchsichere und wasserdichte Kunststoffwanne für den Einsatz im Außenbereich<li>zahlreiche Taschen innen und außen, Hand- und Schulterpolstergroße Öffnung mit Reißverschluß - sehr gute Übersichtlichkeit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kress, KA1617, Tasche, Werkzeutasche, Tool, Bag, Bosch, Makita, Metabo, Dewalt, Festool, Hitachi, Milwaukee, Ryobi, Einhell, Stihl, Husqvarna, Worx, Hikoki, Hilti, Würth, Berner, BTI, Reca, Flex, Fein, Stabila, Trotec, Leica, 70m |
| | |
| |