Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Handhobel
>
Blockhobel
>
Artikel
Kunz® Blockhobel 9 1/2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6593-Kunz-12.91.2
Hersteller:
Kunz
Herst.-Nr.:
12.9 1/2
EAN/GTIN:
4021066129012
Suchbegriffe:
Blockhobel
kunz blockhobel
blockhobel
Blockhobel, Gußeisenkörper grün epoxidharzbeschichtet, Sohle und Seiten fein geschliffen, exakt einstellbares Hobeleisen durch Stellschraube und laterale Verstellung, regulierbare Maulöffnung. Das familiengeführte Unternehmen aus Thüringen entwickelt und produziert mit modernster Technik und hochqualifizierten Mitarbeitern sehr solide Hobel zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis.
Weitere Informationen:
Bullet 1:
Blockhobel mit Feinjustierung per Stellschraube, laterale Verstellung und regulierbare Maulöffnung
Bullet 2:
mit 41mm breitem Standardeisen (ca. 62HRC)
Bullet 3:
zusätzlich erhältlich sind auch Zahnhobeleisen und HSS-Eisen (ca. 65HRC) zur Bearbeitung härtester Hölzer
Bullet 4:
epoxidharzbeschichteter Gußeisenkörper; Länge 180mm; Gewicht 600g
Bullet 5:
Made in Germany - qualitativ hochwertige Hobel zu einem günstigen Preis, entwickelt und produziert in Thüringen
Technische Daten:
<ul><li>Blockhobel mit Feinjustierung per Stellschraube, laterale Verstellung und regulierbare Maulöffnung<li>mit 41mm breitem Standardeisen (ca. 62HRC)<li>zusätzlich erhältlich sind auch Zahnhobeleisen und HSS-Eisen (ca. 65HRC) zur Bearbeitung härtester Hölzer<li>epoxidharzbeschichteter Gußeisenkörper; Länge 180mm; Gewicht 600g<li>Made in Germany - qualitativ hochwertige Hobel zu einem günstigen Preis, entwickelt und produziert in Thüringen
... >
Handwerkzeug
>
Hobel & Zubehör
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kunz
,
Hobel
,
hobeln
,
Holz
,
Hartholz
,
Sohle
,
Eisen
,
Ersatzeisen
,
Spezialeisen
,
Werkzeugstahl
,
Standard
,
HSS
,
Zahnhobeleisen
,
Zahnhobel
,
Zahn
,
gezahnt
,
Made
,
in
,
Germany
,
Deutschland
,
gefertigt
,
epoxidharz
,
gußeisen
,
Feineinstellung
,
fein
,
einstellen
,
41mm
,
Block
,
Nr
,
9
,
1/2
,
5
,
Stellschraube
,
laterale
,
Verstellung
,
regulierbare
,
Maulöffnung
,
Maul
,
Hobelmaul
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen