Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunz® Taschenhobel Nr. 100 mit Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunz® Taschenhobel Nr. 100 mit Griff
Kunz® Taschenhobel Nr. 100 mit Griff
Artikel-Nr.:
     6593-Kunz-13.100
Hersteller:
     Kunz
Herst.-Nr.:
     13.100
EAN/GTIN:
     4021066131008
Suchbegriffe:
Blockhobel
kunz blockhobel
blockhobel

Kompakter Einhandhobel für einfache Arbeiten. Der Schnittwinkel beträgt 38°. Ohne Spanbrecher. Der Kunz Taschenhobel ist in 2 Ausführungen erhältlich: 100 mit Griff und 101 ohne Griff. Für diese Hobel sind neben den Standard-Eisen (62HRC) auch HSS-Hobeleisen (ca. 65 HRC) zur Bearbeitung härtester Hölzer und Kunststoff erhältlich. Das familiengeführte Unternehmen aus Thüringen entwickelt und produziert mit modernster Technik und hochqualifizierten Mitarbeitern sehr solide Hobel zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis.

Weitere Informationen:
Länge:
131.00 mm
Breite:
102.00 mm
Höhe:
36.00 mm
Bullet 1:
kompakter Einhandhobel für einfache Arbeiten
Bullet 2:
Ausführung mit zungenförmigen Griff und Standard-Eisen (ca. 62HRC) - zur Bearbeitung härtester Hölzer sind auch HSS-Eisen (ca. 65HRC) zusätzlich erhältlich
Bullet 3:
38° Schnittwinkel; Eisenbreite 25mm; Eisenstärke 2mm; ohne Spanbrecher
Bullet 4:
Länge 85mm; Gewicht 140g
Bullet 5:
Made in Germany - qualitativ hochwertige Hobel zu einem günstigen Preis, entwickelt und produziert in Thüringen
Technische Daten:
<ul> <li>kompakter Einhandhobel für einfache Arbeiten <li>Ausführung mit zungenförmigen Griff und Standard-Eisen (ca. 62HRC) - zur Bearbeitung härtester Hölzer sind auch HSS-Eisen (ca. 65HRC) zusätzlich erhältlich <li>38° Schnittwinkel; Eisenbreite 25mm; Eisenstärke 2mm; ohne Spanbrecher <li>Länge 85mm; Gewicht 140g <li>Made in Germany - qualitativ hochwertige Hobel zu einem günstigen Preis, entwickelt und produziert in Thüringen
Weitere Suchbegriffe: Kunz, Hobel, einhand, einhändig, Einhandhobel, kompakt, klein, handlich, hobeln, Holz, Hartholz, Sohle, Eisen, Ersatzeisen, Spezialeisen, Werkzeugstahl, Standard, HSS, Made, in, Germany, Deutschland, gefertigt, Nr, 100, 101, Taschenhobel, Kompakthobel, einfach, mit, ohne, Griff, 25mm, 38°, Schnittwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.