Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 260 Holzlasur für außen 733 Anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINOS 260 Holzlasur für außen 733 Anthrazitgrau
LEINOS 260 Holzlasur für außen 733 Anthrazitgrau
LEINOS 260 Holzlasur für außen 733 Anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-260.08.733
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     260.08.733
EAN/GTIN:
     4250100434182
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holz Lasur
Holzlasur
Holzschutzlasur
Lasur

Wetterfeste Holzlasur für die dekorative Holzbeschichtung im Außenbereich

Diese wetterfeste, dekorative Beschichtung schützt Ihre Hölzer im Außenbereich. Sie ist lasierend, wasserabweisend und kann auf allen saugfähigen Holzuntergründen angewendet werden. 

  • mit Filmschutz gegen Pilzbefall
  • wetter- und wasserfest
  • in Farblos und 9 weiteren Farben erhältlich

    Anwendungsbereich: Wetter- und wasserfester, offenporiger Schutz im Außenbereich, mit Filmschutz gegen Pilzbefall. Für saugfähige Untergründe aus Holz: Fenster und Türen außen, Zäune, Pergolen, Dachüberstände, Schindeln, Verkleidungen aus Holz, Holzhäuser.

    Eigenschaften:

    LEINOS Holzlasur ist ein lasierender, wasserabweisender Anstrich, der trotzdem wasserdampfdurchlässig ist. Er ist geprüft nach den Richtlinien des ihd und ift Rosenheim auf Verfärbung durch Mörtel, Wasserdampfdurchlässigkeit, Verträglichkeit mit Dichtprofilen, Beständigkeit bei Bewitterung. Geprüft auf Migrationsverhalten nach DIN EN 71, Teil 3. Speichel- und schweißecht nach DIN 53 160. Nicht geeignet für Fußböden. Wirkstoff:

    0,8% (Gew%) Jodo-probynyl-butyl-carbamat.

    Holzlasur für außen 260 vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

    Farbton: 733 Anthrazitgrau

    Inhaltsstoffe: Leinol-Standöl-Naturharz-Verkochung, Holzöl-Ricinenöl-Standöl, Leinöl-Holzöl-Standöl, Leinöl, Isoparaffine, Kaolin, Mikrowachs, Mineralpigmente, Zinkcarbonat, Tonerde, Jodo-propynyl-butyl-carbamat, Trockenstoffe. VOC-Gehalt 480 g/l. EU-Grenzwert max. 700 g/l (Kategorie "f" ab 2010)

    Untergrund und Vorbereitung: Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett, staubfrei sowie saugfähig sein. 

    Verarbeitung: Streichen, rollen, oder spritzen. Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C.

    A. Anstrichaufbau bei unbehandeltem oder saugfähigem Untergrund:

    Holzflächen mit 120er Körnung in Faserrichtung vorschleifen. 

    Grundieren mit Holzgrund 150. Danach 2 - 3 dünne Anstriche mit Holzlasur 260.

    Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte.

    B. Renovierungsanstrich:

    Porenschließende Altanstriche restlos entfernen. Wenn der Untergrund saugfähig ist, muss grundiert werden. Danach 2 - 3 dünne Anstriche  mit Holzlasur 260.

    Bitte beachten:
    Alte rissige Balken während und 3 - 4 Tage nach den Anstricharbeiten vor Schlagregen schützen. Nachträglich aufgetretene Risse in jungem Holz müssen sofort nachbehandelt werden.

    Entsorgung: Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11.

    Verdünnungs- und Reinigungsmittel: LEINOS Verdünnung 200. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

    GISCODE: Ö 60.

    Besondere Hinweise: 

    Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Charge, Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab. Somit ist ein Probeanstrich mit Farbabgleich unerlässlich. Unterschiedliche Chargen desselben Farbtones miteinander mischen.

    Gefahrenhinweise: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

    Sicherheitshinweise: 

    • Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
    • Enthält Iodo-2-propynyl-butylcarbamat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
    • Wirkstoffgehalt: Iodo-2-propynyl-butylcarbamat <0,6%
    • Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
    • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
    • BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
    • KEIN Erbrechen herbeiführen.
    • Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
    • Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.
    • Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.
    • Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.
    • Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.
    • Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 Liter
Länge:
245.00 mm
Breite:
245.00 mm
Höhe:
285.00 mm
Bullet 1:
wetter- & wasserfeste, pilzresistente Lasur zur dekorativen Holzbeschichtung im Außenbereich
Bullet 2:
für alle saugfähigen Untergründe aus Holz wie Fenster und Türen (außen), Zäune etc.
Bullet 3:
Die Trockenzeit beträgt 16-24h
Bullet 4:
Das technische Merkblatt finden Sie hier https://leinos.shop/media/pdf/9d/d1/9f/leinos_holzlasur_260.pdf
Technische Daten:
<p>Technische Eigenschaften:&nbsp; <p>Lasierender, wasserabweisender Anstrich. Wasserdampfdurchlässig. Geprüft nach den Richtlinien des ihd und ift Rosenheim auf Verfärbung durch Mörtel, Wasserdampfdurchlässigkeit, Verträglichkeit mit Dichtprofilen, Beständigkeit bei Bewitterung. Geprüft auf Migrationsverhalten nach DIN EN 71, Teil 3. Speichel und schweißecht nach DIN 53160. Nicht geeignet für Fußböden. Trocknungszeit:&nbsp;Ca. 16 - 24 Stunden bei Normalklima. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft mit einem Ventilator, auch um Geruchsbildung zu vermeiden. Gebindegrößen und Verbrauch:&nbsp; <p>Ca. 60 - 80 ml/m2 pro Auftrag. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden! Gebinde reicht für...* 0,75l 11 m2 2,5l 36 m2 10l 144 m2 <p>* Mittlere Reichweite pro Anstrich <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Lagerung und Haltbarkeit:&nbsp;Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H331 Giftig bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Suchbegriffe: Lasurfarben, holz lasur farblos, holz lasur, holzschutzlasur 10l, Leinos, ökologisch, natürlich, Natur, allergisch, wetter, fest, resistent, schutz, Wasser, wasserfest, allergiker, Naturfarben, Naturfarbe, Holzgrund, Holz, pilz, Aussen, Außen, Aussenbereich, Außenbereich, pilzresistent, pilzschutz, wetterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,24*
€ 215,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.