Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 263 Holzlasur-Mix für Innen 2,4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINOS 263 Holzlasur-Mix für Innen 2,4 l
LEINOS 263 Holzlasur-Mix für Innen 2,4 l
LEINOS 263 Holzlasur-Mix für Innen 2,4 l
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-263.30.000
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     263.30.000
EAN/GTIN:
     4250100482596
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holz Lasur
Holzlasur
Holzschutzlasur
Lasur

Wasserfester, offenporiger Holzschutz im Innenbereich.  Anwendungsbereich: 

Wasserfester, offenporiger Schutz im Innenbereich. Für saugfähige Untergründe aus Holz. Nicht geeignet für Kinderspielzeug. Technische Eigenschaften: 

Lasierender, wasserabweisender Anstrich. Wasserdampfdurchlässig. Geprüft nach den Richtlinien des ihd und ift Rosenheim auf Verfärbung durch Mörtel, Wasserdampfdurchlässigkeit, Verträglichkeit mit Dichtprofilen, Beständigkeit bei Bewitterung. Geprüft auf Migrationsverhalten nach DIN EN 71, Teil 3. Speichel und schweißecht nach DIN 53160. Nicht geeignet für andauernde, hohe Wasserbelastung. Nicht geeignet für Fußböden. Farbton: 

Siehe Farbfächer Lasuren. Inhaltsstoffe: 

Leinol-Standöl-Naturharz-Verkochung, Holzöl-Ricinenöl-Standöl, Leinöl-Holzöl-Standöl, Leinöl, Isoparaffine, Kaolin, Mikrowachs, Mineralpigmente, Zink-carbonat, Tonerde, Trockenstoffe. VOC-Gehalt 400 g/l. EU-Grenzwert max. 700 g/l (Kategorie "f" ab 2010) Verarbeitung: 

Streichen, rollen, oder spritzen. Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C. Trocknungszeit: 

Ca. 16 - 24 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft mit einem Ventilator, auch um Geruchsbildung zu vermeiden. Gebindegrößen und Verbrauch: 

Ca. 60 - 80 ml/m2 pro Auftrag. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden! Gebinde reicht für...* 0,75l 11 m2 2,4l 36 m2

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

 

  Lagerung und Haltbarkeit: 

Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Entsorgung: 

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11. Verdünnungs- und Reinigungsmittel: 

LEINOS Verdünnung 200. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. GISCODE: 

Ö 60 Besondere Hinweise: 

Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Charge, Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab. Somit ist ein Probeanstrich mit Farbabgleich unerlässlich. Unterschiedliche Chargen desselben Farbtones miteinander mischen. Gefahrenhinweise: 

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Sicherheitshinweise:  Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.
Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.
Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.
Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.
Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!

Weitere Informationen:
Länge:
160.00 mm
Breite:
160.00 mm
Höhe:
190.00 mm
Bullet 1:
wetter- & wasserfeste, pilzresistente Lasur zur dekorativen Holzbeschichtung im Innenbereich
Bullet 2:
für saugfähige Untergründe aus Holz wie Fenster und Türen (innen), Möbel oder Spielzeug geeignet
Bullet 3:
Die Trockenzeit beträgt 16-24h. Dabei sollte für gute Durchlüftung gesorgt sein.
Bullet 4:
Das technische Merkblatt finden Sie hier http://www.leinos.de/pdf/LEINOS_TM_261_D.pdf
Technische Daten:
<ul> <li> <p>Wasserfester, offenporiger Holzschutz im Innenbereich.&nbsp; Anwendungsbereich:&nbsp; <p>Wasserfester, offenporiger Schutz im Innenbereich. Für saugfähige Untergründe aus Holz. Nicht geeignet für Kinderspielzeug. Technische Eigenschaften:&nbsp; <p>Lasierender, wasserabweisender Anstrich. Wasserdampfdurchlässig. Geprüft nach den Richtlinien des ihd und ift Rosenheim auf Verfärbung durch Mörtel, Wasserdampfdurchlässigkeit, Verträglichkeit mit Dichtprofilen, Beständigkeit bei Bewitterung. Geprüft auf Migrationsverhalten nach DIN EN 71, Teil 3. Speichel und schweißecht nach DIN 53160. Nicht geeignet für andauernde, hohe Wasserbelastung. Nicht geeignet für Fußböden. Farbton:&nbsp; <p>Siehe Farbfächer Lasuren. Inhaltsstoffe:&nbsp; <p>Leinol-Standöl-Naturharz-Verkochung, Holzöl-Ricinenöl-Standöl, Leinöl-Holzöl-Standöl, Leinöl, Isoparaffine, Kaolin, Mikrowachs, Mineralpigmente, Zink-carbonat, Tonerde, Trockenstoffe. VOC-Gehalt 400 g/l. EU-Grenzwert max. 700 g/l (Kategorie "f" ab 2010) Verarbeitung:&nbsp; <p>Streichen, rollen, oder spritzen. Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C. Trocknungszeit:&nbsp; <p>Ca. 16 - 24 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft mit einem Ventilator, auch um Geruchsbildung zu vermeiden. Gebindegrößen und Verbrauch:&nbsp; <p>Ca. 60 - 80 ml/m2 pro Auftrag. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden! Gebinde reicht für...* 0,75l 11 m2 2,4l 36 m2 <p>* Mittlere Reichweite pro Anstrich <p>&nbsp; <p>&nbsp; Lagerung und Haltbarkeit:&nbsp; <p>Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Entsorgung:&nbsp; <p>Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11. Verdünnungs- und Reinigungsmittel:&nbsp; <p>LEINOS Verdünnung 200. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. GISCODE:&nbsp; <p>Ö 60 Besondere Hinweise:&nbsp; <p>Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Charge, Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab. Somit ist ein Probeanstrich mit Farbabgleich unerlässlich. Unterschiedliche Chargen desselben Farbtones miteinander mischen. Gefahrenhinweise:&nbsp; <p>Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Sicherheitshinweise:&nbsp; Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. <p>Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.<br> Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br> BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.<br> KEIN Erbrechen herbeiführen.<br> Freisetzung in die Umwelt vermeiden.<br> Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.<br> Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst&nbsp;<u>Selbstentzündungsgefahr&nbsp;aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.<br> Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.<br> Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.<br> Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!
Gefahrenhinweis:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Weitere Suchbegriffe: Lasurfarben, holz lasur, Leinos, Mix, Innenbereich, wasserfest, offenporig, Schutz, Untergründe, Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 2,4 Liter (ab € 23,73334* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.