Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 264 Fassadenlasur für Außen 0,75l, Silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINOS 264 Fassadenlasur für Außen 0,75l, Silbergrau
LEINOS 264 Fassadenlasur für Außen 0,75l, Silbergrau
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-264.04.712
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     264.04.712
EAN/GTIN:
     4250100431921
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holz Lasur
Holzlasur
Holzschutzlasur
Lasur

Wasserfester, offenporiger Holzschutz für Holzfassaden im Außenbereich. Anwendungsbereich: 

Wetter- und wasserfeste, offenporige Schutz- und Dekorbeschichtung für alle Arten von Holzfassaden und Holzwänden im Außenbereich. Technische Eigenschaften: 

Lasierend bis deckend je nach Auftragsstärke. Sehr witterungsbeständig und farbtonhaltend, wasserdampfdurchlässig. Blockfest daher geeignet für Fenster und Türen. Farbton: 

712 Silbergrau, 713 Silberanthrazit. Inhaltsstoffe: 

Ricinenöl-Naturharz-Verkochung, Naturharz-Ester, Holzöl-Standöl, Kaolin, Zinkoxid,Tonerde, Mikrowachs, Isoparaffine, Kieselsäure, Naturasphalt, Mineralpigmente, Iodo-2-propynyl-butylcarbamat, Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist 400 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie f ab 2010). Untergrund und Vorbereitung: 

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett, staubfrei sowie saugfähig sein. Eine pilzhemmende Grundierung z. B. mit Holzgrund 150 sollte vorab aufgebracht werden. Verarbeitung: 

Streichen, rollen, oder spritzen. Je nach Bedarf werden die Holzflächen mit 120er Körnung in Faserrichtung vorgeschliffen. Das Produkt kann aber auch direkt auf sägerauem Holz verarbeitet werden. Grundieren mit Holzgrund 150. Danach 1-2 Anstriche mit Fassadenlasur 264. Jeden Anstrich gut durchtrocknen lassen, bevor weitergearbeitet wird. Ein Zwischenschliff ist nicht notwendig. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Umgebungs- und Oberflächentemperatur während der Verarbeitung sollten über 12°C liegen. Trocknungszeit: 

Ca. 16 - 24 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Gebindegrößen und Verbrauch: 

Ca. 40 - 60 ml/m2 pro Auftrag, entsprechen 16 - 25 m2 pro Liter. Gebinde reicht für...* 0,75l 15 m2 2,5l 50 m2

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

 

  Lagerung und Haltbarkeit: 

Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Entsorgung: 

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11 Verdünnungs- und Reinigungsmittel: 

Verdünnung. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch gründlich aufrühren. Besondere Hinweise: 

Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Charge, Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab. Somit ist ein Probeanstrich mit Farbabgleich unerlässlich. Unterschiedliche Chargen desselben Farbtones miteinander mischen. Gefahrenhinweise: 

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Sicherheitshinweise: 

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Enthält Iodo-2-propynyl-butylcarbamat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Wirkstoffgehalt: Iodo-2-propynyl-butylcarbamat <0,6%

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!

Weitere Informationen:
Länge:
105.00 mm
Breite:
105.00 mm
Höhe:
120.00 mm
Technische Daten:
<p>Wasserfester, offenporiger Holzschutz für Holzfassaden im Außenbereich. Anwendungsbereich:&nbsp; <p>Wetter- und wasserfeste, offenporige Schutz- und Dekorbeschichtung für alle Arten von Holzfassaden und Holzwänden im Außenbereich. Technische Eigenschaften:&nbsp; <p>Lasierend bis deckend je nach Auftragsstärke. Sehr witterungsbeständig und farbtonhaltend, wasserdampfdurchlässig. Blockfest daher geeignet für Fenster und Türen. Farbton:&nbsp; <p>712 Silbergrau, 713 Silberanthrazit. Inhaltsstoffe:&nbsp; <p>Ricinenöl-Naturharz-Verkochung, Naturharz-Ester, Holzöl-Standöl, Kaolin, Zinkoxid,Tonerde, Mikrowachs, Isoparaffine, Kieselsäure, Naturasphalt, Mineralpigmente, Iodo-2-propynyl-butylcarbamat,&nbsp;Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist 400 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie f ab 2010). Untergrund und Vorbereitung:&nbsp; <p>Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett, staubfrei sowie saugfähig sein. Eine pilzhemmende Grundierung z. B. mit Holzgrund 150 sollte vorab aufgebracht werden. Verarbeitung:&nbsp; <p>Streichen, rollen, oder spritzen. Je nach Bedarf werden die Holzflächen mit 120er Körnung in Faserrichtung vorgeschliffen. Das Produkt kann aber auch direkt auf sägerauem Holz verarbeitet werden. Grundieren mit Holzgrund 150. Danach 1-2 Anstriche mit Fassadenlasur 264. Jeden Anstrich gut durchtrocknen lassen, bevor weitergearbeitet wird. Ein Zwischenschliff ist nicht notwendig. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Umgebungs- und Oberflächentemperatur während der Verarbeitung sollten über 12°C liegen. Trocknungszeit:&nbsp; <p>Ca. 16 - 24 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Gebindegrößen und Verbrauch:&nbsp; <p>Ca. 40 - 60 ml/m2 pro Auftrag, entsprechen 16 - 25 m2 pro Liter. Gebinde reicht für...* 0,75l 15 m2 2,5l 50 m2 <p>* Mittlere Reichweite pro Anstrich <p>&nbsp; <p>&nbsp; Lagerung und Haltbarkeit:&nbsp; <p>Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Entsorgung:&nbsp; <p>Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11 Verdünnungs- und Reinigungsmittel:&nbsp; <p>Verdünnung. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch gründlich aufrühren. Besondere Hinweise:&nbsp; <p>Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Charge, Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab. Somit ist ein Probeanstrich mit Farbabgleich unerlässlich. Unterschiedliche Chargen desselben Farbtones miteinander mischen. Gefahrenhinweise:&nbsp; <p>Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Sicherheitshinweise:&nbsp; <p>Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.<br>Enthält Iodo-2-propynyl-butylcarbamat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.<br><br>Wirkstoffgehalt: Iodo-2-propynyl-butylcarbamat &lt;0,6%<br><br>Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.<br>KEIN Erbrechen herbeiführen.<br>Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H331 Giftig bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Suchbegriffe: Lasurfarben, holzlasur silbergrau, holz lasur, holzschutzlasur 0,75l, Leinos, Fassadenlasur, Fassade, außen, Außenbereich, wasserfest, offenporig, Holzschutz, Holzfassaden, Holz, Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,02683* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.