Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINOS 860 Estrichfarbe für Innen, 2,5l, Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINOS 860 Estrichfarbe für Innen, 2,5l, Beige
LEINOS 860 Estrichfarbe für Innen, 2,5l, Beige
Artikel-Nr.:
     6593-Leinos-860.06.130
Hersteller:
     Leinos
Herst.-Nr.:
     860.06.130
EAN/GTIN:
     4250100432010
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenfarbe
bodenfarbe 2,5l
bodenfarbe

Zur Oberflächenbehandlung von Estrich- oder Betonböden und Flächen im Innenbereich. Anwendungsbereich: 

Schutz und Farbgebung für alle offenporigen Estrich und Betonflächen insbesondere für Kellertreppen und Garagenfußböden. Nicht geeignet für eine Behandlung von versiegelten Altflächen oder glasierten Fliesen. Technische Eigenschaften: 

Schützt vor allgemeiner Verschmutzung, Fett und Öl. Als Fugenschutz von Zementfugen geeignet. Wasserabweisend und abriebfest. Deckende Farbgebung. Speichel- und schweißecht nach DIN EN 71, Teil 3. Farbton: 

130 Beige, 715 Zementgrau, 732 Anthrazitgrau. Inhaltsstoffe: 


Rizinenöl-Naturharzester-Verkochung, Naturharzester, mineralische Füllstoffe, Naturasphalt, Isoparaffine, Trockenstoffe. VOC-Gehalt 210 g/l. EU-Grenzwert max. 400 g/l (Kategorie „e“ ab 2010). Verarbeitung: 


Der Untergrund muss trocken, sauber, fett- und staubfrei sein. Vor Gebrauch sehr gründlich aufrühren!! Mit Pinsel, Lappen, Walze oder Schwamm möglichst dünn auftragen, Überstände nach 15 - 20 Min. verteilen oder abnehmen. Gut trocknen lassen und ohne Zwischenschliff einen zweiten Auftrag ausführen. Diesen Auftrag gut verstreichen und wenn notwendig wieder Überstände verteilen oder abnehmen. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes kann ein dritter oder sogar vierter Auftrag notwendig sein. Die Fläche muss gut geschlossen aussehen, ohne dass eine merkliche Schicht entstanden ist. Vorversuch durchführen! Wichtig: Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen!

Weitere Informationen:
Länge:
160.00 mm
Breite:
160.00 mm
Höhe:
190.00 mm
Technische Daten:
Trocknungszeit:&nbsp; <p>Nach 6 - 12 Std. (18 - 22°C / 50 - 55% relative Luftfeuchte) trocken und überarbeitbar. Die vollständige Durchtrocknung dauert ca. 7 - 10 Tage. Gebindegrößen und Verbrauch:&nbsp; <p>20 - 50 ml/m2 je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bei erstmaligem Anstrich. Folgeanstriche ca. 20 - 25 ml/m2. Gebinde reicht für...* 0,75l 21 m2 2,5l 71 m2 10 l 285 m2 <p>* Mittlere Reichweite pro Anstrich Lagerung und Haltbarkeit:&nbsp; <p>Kühl und gut verschlossen lagern. Bei Hautbildung diese vor erneutem Gebrauch entfernen. Ölfarbe evtl. durchsieben. Entsorgung:&nbsp; <p><br>Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: &nbsp;EAK/EWC &nbsp; 08 01 11 Verdünnungs- und Reinigungsmittel:&nbsp; <p>Die Estrichfarbe 430 ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Verdünnung. Besondere Hinweise:&nbsp; <p>Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Charge, Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab. Somit ist ein Probeanstrich mit Farbabgleich unerlässlich. Unterschiedliche Chargen desselben Farbtones miteinander mischen. Sicherheitshinweise:&nbsp; <p><br>Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.<br>KEIN Erbrechen herbeiführen.<br>Freisetzung in die Umwelt vermeiden.<br>Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.<br>Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.<br>Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.<br>Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.<br>Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!
Gefahrenhinweis:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Weitere Suchbegriffe: Estrichfarbe, Leinos, Estrich, Farbe, Beton, Innenbereich, seidenglänzend, Schutz, Farbgebung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 2,5 Liter (ab € 22,10* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.