Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magma Klappsägen Komplettset Griff, Kataba-, Ryoba- u. Douzuki-Blatt m. Rücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magma Klappsägen Komplettset Griff, Kataba-, Ryoba- u. Douzuki-Blatt m. Rücken
Magma Klappsägen Komplettset Griff, Kataba-, Ryoba- u. Douzuki-Blatt m. Rücken
Artikel-Nr.:
     6593-Magma-J-KSSETK
Hersteller:
     Magma
Herst.-Nr.:
     J-KSSETK
EAN/GTIN:
     9120068340694
Suchbegriffe:
Japansäge
japansägen magma
japansäge
japansäge ryoba
Die Produktion hochwertiger Sägen (NOKOGIRI) hat in Japan jahrhundertelange Tradition. Nokogiri unterscheiden sich von europäischen Sägen in vielerlei Hinsicht. Zum Beispiel schneiden diese Sägen auf Zug, daher kann das Sägeblatt dünner und härter ausgeführt werden. Dies wiederum bedeutet geringere Schnittkräfte und längere Standzeit und ermöglicht Schnitte mit in Europa bislang nicht gekannter Präzision. Durch die Funktion auf Zug und die rasiermesserscharfen Zähne schneiden Sie ermüdungsfrei und ohne Kraftaufwand. Die Sägen sind für Weich- und Hartholz gleichermaßen geeignet. Es gibt 2 traditionelle Arten der Verzahnung: Trapez- Verzahnung für Querschnitte und Dreiecks-Verzahnung für Längsschnitte. Die Zähne sind nur leicht geschränkt und ermöglichen somit minimale Schnittverluste und glatte, ausrissfreie Schnittflächen. Der für Europa ungewöhnlich lange Griff hat seit Jahrhunderten den Sinn, die optimale Balance zu finden, um die Säge durch das Holz „schweben“ zu lassen. Diese Klappsägen mit hochwertigem Kunststoffgriff bieten wir in bekannt professioneller Qualität zu sehr günstigen Preisen an. Das Sägeblatt kann platzsparend eingeklappt werden und schützt damit gleichzeitig die Zahnung. Gesamtlänge 315mm eingeklappt.
Weitere Informationen:
Länge:
312.00 mm
Breite:
103.00 mm
Höhe:
25.00 mm
Bullet 1:
Fujiyama Sägen Set bestehend aus: Griff, Aufnahme für Kataba und Ryoba-Blatt, Douzuki-Blatt mit Rücken.
Bullet 2:
3 in 1: Ryoba, Douzuki und Kataba
Bullet 3:
mit hochwertigem Kunststoffgriff, Sägeblatt einklappbar, platzsparend bei gleichzeitigem Schutz der Zahnung.
Bullet 4:
Gesamtlänge 315 mm eingeklappt.
Technische Daten:
<ul><li>Fujiyama Sägen Set bestehend aus: Griff, Aufnahme für Kataba und Ryoba-Blatt, Douzuki-Blatt mit Rücken.<li>3 in 1: Ryoba, Douzuki und Kataba<li>mit hochwertigem Kunststoffgriff, Sägeblatt einklappbar, platzsparend bei gleichzeitigem Schutz der Zahnung. <li>Gesamtlänge 315 mm eingeklappt.
Weitere Suchbegriffe: Magma, Japan, Säge, Zug, japanisch, ziehend, nokogiri, längs, schnitt, quer, schnit, trapez, dreiecks, verzahnung, sehr, fein, dünn, wechselbares, ersatz, blatt, sägeblatt, tiefe, Schnitte, flexibel, schwer, zugängliche, Stellen, Klappsägen, Set, J, KSSETK
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,80*
ab € 57,84*
€ 74,97*
Lager 6593
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 63,69*
€ 82,39*
1 Tag
28
pro Satz
€ 5,90*
ab € 69,34*
€ 89,02*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Magma
J-KSWED240
ab € 14,59*
Zubehör
Magma
J-KSWER240
ab € 14,73*
Zubehör
Magma
J-KSWEK250
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.