Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauler Holzmöbel Lacklasur Seidenmatt Nussbaum Dunkel 0,25 L


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Mauler Holzmöbel Lacklasur Seidenmatt Nussbaum Dunkel 0,25 L
Mauler Holzmöbel Lacklasur Seidenmatt Nussbaum Dunkel 0,25 L
Artikel-Nr.:
     6593-Mauler-DEVBSOS103
Hersteller:
     Mauler
Herst.-Nr.:
     DEVBSOS103
EAN/GTIN:
     3436950066099
Suchbegriffe:
Holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe
holzschutzfarbe nußbaum
holzschutzfarbe
Die geruchsfreie Holzmöbel Lacklasur von MAULER ist die ideale Lösung für alle Holzmöbel, -türen und -verkleidungen im Innen- wie im Außenbereich. Sie ist vollkommen farblos, erhält den natürlichen Farbton von Möbeln und Holz aller Art im Außeneinsatz und bietet einen optimalen Schutz. Die wasserbasierte Lacklasur von MAULER vergilbt nicht, ist langlebig, einfach in der Anwendung und schützt vor UV-Strahlung. Die innovative Lacklasur wirkt abweisend auf Wasser, Alkohol und Putzmittel und ist zudem in hohem Maße schlagfest. Die Holzmöbel Lacklasur ist farblos in den Ausführungen glänzend, seidenmatt und matt erhältlich. Die Lacklasur eignet sich für Möbel, Kindermöbel, Holzverkleidungen, Kinderspielzeug und Holz aller Art im Außeneinsatz.
Weitere Informationen:
Länge:
70.00 mm
Breite:
70.00 mm
Höhe:
105.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Sie lässt sich mit einem Pinsel oder einer weichen Bürste mit Kunststoffborsten auftragen.<li>Bei unbehandeltem Holz: Glätten und entstauben.<li>Bei bereits lackiertem Holz: Glätten und entstauben; sollte die vorherige Lackschicht Risse haben, mithilfe eines extrastarken Abbeizmittels abbeizen.<li>Bei vormals gewachstem Holz: Bei Bedarf mit dem Power Abwachser von MAULER abwachsen und vollständig abschleifen.<li>Bei harzhaltigen und exotischen Hölzern: Im Innenbereich gründlich entfetten.<li>Im Außenbereich empfiehlt sich die Verwendung der Naturöle von MAULER.<li>Darauf achten, dass das Produkt und der Untergrund zueinander passen.<li>Vorhandene frühere Finishs auf ihre Unversehrtheit und Haftbarkeit prüfen.<li>Das Produkt ist gebrauchsfertig. Nicht verdünnen.<li>Die Holzmöbel Lacklasur von MAULER ist nach etwa 15 Minuten oberflächentrocken und nach etwa 1 bis 2 Stunden nach vollständiger Trocknung überstreichbar.<li>Das Produkt wurde mit dem Ecolabel (Umweltzeichen der Europäischen Union) ausgezeichnet.<li>Mit dem EU-Ecolabel gekennzeichnete Produkte und Dienstleistungen stehen für besondere Umweltfreundlichkeit.<li>Sie erfüllen während ihres gesamten Lebenszyklus von der Rohstoffgewinnung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung die strengen Umweltkriterien gemäß der entsprechenden EU-Verordnung.<li>Die Holzmöbel Lacklasur ist mit der Raumluftqualitätsstufe A+ nach der französischen Emissionsklassifizierungspflicht ausgezeichnet.<li>Die Verbesserung der Raumluftqualität gehört nach der staatlichen französischen Umwelt- und Gesundheitsinitiative „Plan National Santé-Environnement“ und den Beschlüssen auf dem „Umweltgipfel von Grenelle“ zu den nationalen Prioritäten.<li>Das Produkt entspricht der europäischen Norm EN 71-3 für Spielzeugsicherheit, nach der Grenzwerte für die Migration bestimmter Elemente (Antimon, Arsen, Barium, Cadmium, Chrom, Blei, Quecksilber und Selen) aus Kinderspielzeug festgelegt sind.
Weitere Suchbegriffe: Mauler, Renovierung, HOLZMÖBEL, LACKLASUR, Sm., NUSSBAUMDUNKEL, 0, 25ltr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Liter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Liter
€ 11,79*
€ 14,03
pro Liter
ab 2 Liter
€ 11,58*
€ 13,78
pro Liter
ab 5 Liter
€ 10,86*
€ 12,92
pro Liter
ab 10 Liter
€ 10,36*
€ 12,33
pro Liter
ab 20 Liter
€ 10,08*
€ 12,00
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 7,98*
€ 9,50
pro Liter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.