| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-NAPOLEON-7801.0425.0080.HS.Rx3 Herst.-Nr.: 7801.0425.0080.HS.Rx3 EAN/GTIN: 4044385371078 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einschneidiger Wasserschlitzfräser oder Einzahnfräser spiralgenutet in HS, mit zylindrischem Schaft 8 mm, Rechtsgang. Made in Germany. Zum Fräsen und Bohren in Profile aus Aluminium, Kunststoff usw. auf Kopierfräsen, Wasserschlitzfräsen und Bearbeitungszentren z. B. von AFS-Schirmer, elumatec, Haffner, Rapid, Rotox, Striffler, Wegoma usw. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | Einzahnfräser HS Durchmesser (D) 4 mm einschneidig spiralgenutet rechts | Bullet 2: | Nutzlänge (NL) 25 mm, Gesamtlänge (GL) 80 mm | Bullet 3: | zylindrischer Schaft (S) 8 mm. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Made in Germany. | Bullet 4: | zum Fräsen und Bohren in Profile aus Aluminium, Kunststoff usw. | Bullet 5: | einsetzbar auf Kopierfräsen, Wasserschlitzfräsen und Bearbeitungszentren z. B. von AFS-Schirmer, elumatec, Haffner, Rapid, Rotox, Striffler, Wegoma usw. | Technische Daten: | <ul><li>Einzahnfräser HS Durchmesser (D) 4 mm einschneidig spiralgenutet rechts<li>Nutzlänge (NL) 25 mm, Gesamtlänge (GL) 80 mm<li>zylindrischer Schaft (S) 8 mm. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Made in Germany.<li>zum Fräsen und Bohren in Profile aus Aluminium, Kunststoff usw.<li>einsetzbar auf Kopierfräsen, Wasserschlitzfräsen und Bearbeitungszentren z. B. von AFS-Schirmer, elumatec, Haffner, Rapid, Rotox, Striffler, Wegoma usw. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: alu- und kunststofffräser, Reese, Fischer, Werkzeuge, 7801, 701, Wasserschlitzfräser, Kopierfräser, Nutfräser, gewunden, spiralig, genutet, Fenster, herstellung, fertigung, bau, Türen, Made, Germany, CNC, Wasserschlitze |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |