| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-042-49-210-SB Herst.-Nr.: 042-49-210-SB EAN/GTIN: 4003758642405 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zum quetschfreien Schneiden von Flachbandkabeln. Optimale Schneidengeometrie für einfaches Schneiden und höhere Standzeiten. Ratschenförmige Klemmung der Kabel gewährleistet ein quetschfreies Schneiden. Präzisionsschneiden für einen glatten und sauberen Schnitt. Nachstellbares, verschraubtes Gelenk. Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Hüllen. SoftGripp Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör, wie z.B. dem einfach aufzuschiebenden SystemClip zur Absturzsicherung. Ergonomische Griffstellung und -form, für optimale Kraftübertragung. Professionelles Design für leichteres Handling bei Dauerbelastung. Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 210.00 mm | Bullet 1: | Zum quetschfreien Schneiden von Flachbandkabeln | Bullet 2: | Optimale Schneidengeometrie für einfaches Schneiden und höhere Standzeiten | Bullet 3: | Ratschenförmige Klemmung der Kabel gewährleistet ein quetschfreies Schneiden | Bullet 4: | Präzisionsschneiden für einen glatten und sauberen Schnitt | Bullet 5: | Nachstellbares, verschraubtes Gelenk |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, kabelschere nws, flachbandkabel schneider, kabelschere 210mm, NWS, auf, SB, Karte, 042-49-210-SB |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |