| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-245E-10000 Herst.-Nr.: 245E-10000 EAN/GTIN: 4003758245101 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deutsche Form. Dreifach verkeilt mit ovalem Auge. Stiel aus ausgesuchtem Holz, doppelt geschweift. Auch Kreuzschlag- und Steinschlaghämmer von 3000g bis 10000g lieferbar. Kopf fein geschliffen und schwarz lackiert. Bahn und Pinne poliert. Aus Stahl, geschmiedet, ölgehärtet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 900.00 mm | Bullet 1: | Deutsche Form | Bullet 2: | Dreifach verkeilt mit ovalem Auge | Bullet 3: | Stiel aus ausgesuchtem Holz, doppelt geschweift | Bullet 4: | Auch Kreuzschlag- und Steinschlaghämmer von 3000g bis 10000g lieferbar | Bullet 5: | Kopf fein geschliffen und schwarz lackiert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |