| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-912-5 Herst.-Nr.: 912-5 EAN/GTIN: 4003758912058 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schlagzahlen-Satz, punktiert, 9-tlg. - Schrift nach DIN 1451
- Arabische Zahlen
- In Kunststoffbox
- Optimal für hoch zu belastende Materialien, z.B.: Tanks, Gasrohre, Schweißnähte; Druckleitungen, Turbinen, dünne Bleche
- Optimal für weiche Materialien, z.B.: Alu, Messing, Blei, Kupfer, Kunststoff, Holz, Leder, Kartonage
- Härte an der Gravur: 58 - 60 HRC
- Die Radien an der Gravur vermeiden jegliche Kerbschlagwirkung und Materialbeschädigung (nach ASME-Norm)
- Mit Radien punktiert graviert
- Sicherheitsschlagkopf, vergütet
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 80.00 mm | Technische Daten: | 912-5 Länge - mm 80 Profilform Breite - mm 10 Höhe - mm 10 Schrifthöhe - mm 5 Stempelziffern 0 - 9 DIN-Normen - Nationale, Europäische und Weltweite DIN 1451 Gewicht - g 550 Verpackungseinheit 1 EAN Code 40 03758 91205 8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schlagzahlen, NWS, Schlagzahlen-Satz, 912-5, |, Arabische, Zahlen, 0, bis, 9, Optimal, für, hoch, und, weich, zu, belastende, Materialien |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |