Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS Schlagbuchstaben-Satz 922-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NWS Schlagbuchstaben-Satz 922-10
Artikel-Nr.:
     6593-NWS-922-10
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     922-10
EAN/GTIN:
     4003758922101
Suchbegriffe:
Schlagbuchstaben
Schlagstempel
schlagstempel buchstaben
schlagbuchstaben
Großbuchstaben. Schrift nach DIN 1451. In Kunststoffbox. Optimal für weiche Materialien, z.B.: Alu, Messing, Blei, Kupfer, Kunststoff, Holz, Leder, Kartonage. Optimal für hoch zu belastende Materialien, z.B.: Tanks, Gasrohre, Schweißnähte; Druckleitungen, Turbinen, dünne Bleche. Härte an der Gravur: 58 - 60 HRC. Die Radien an der Gravur vermeiden jegliche Kerbschlagwirkung und Materialbeschädigung (nach ASME-Norm). Mit Radien punktiert graviert. Sicherheitsschlagkopf, vergütet
Weitere Informationen:
Länge:
90.00 mm
Bullet 1:
Großbuchstaben
Bullet 2:
Schrift nach DIN 1451
Bullet 3:
In Kunststoffbox
Bullet 4:
Optimal für weiche Materialien, z.B.: Alu, Messing, Blei, Kupfer, Kunststoff, Holz, Leder, Kartonage
Bullet 5:
Optimal für hoch zu belastende Materialien, z.B.: Tanks, Gasrohre, Schweißnähte; Druckleitungen, Turbinen, dünne Bleche
Weitere Suchbegriffe: NWS, Schlagbuchstaben-Satz, 922-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,81*
€ 250,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,79*
€ 249,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,42*
€ 240,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,50*
€ 219,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.