| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Nebo-NE6908 Herst.-Nr.: 6908 EAN/GTIN: 5060063227719 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Die BIG Poppy ist eine Kombination aus 300 Lumen Laterne, einem hellen 120 Lumen Spotlicht und realistisch flackernden Flammenlaterne.
- Der Flammenemulator erzeugt eine realistische Flamme ohne die Hitze und Gefahr eines echten Feuers und schafft so eine perfekte, sichere Innen- oder Außenatmosphäre.
- Gummiertes Gehäuse-Design; wasser- und schlagfest
- Dimmbar (Laterne und Spot)
A Company of Restless Innovators Bei NEBO glauben wir, dass Durchbruch und große Ideen immer unkonventionelles Denken erfordern. Nachdem wir über 30 Millionen der weltweit meistverkauften Linien innovativer, verbraucherfreundlicher Taschenlampen und Werkzeuge verkauft haben, haben wir nie aufgehört, etwas zu schaffen. Wir träumen, entwerfen und produzieren unsere Produkte, indem wir sie in jeder Phase der Entwicklung sehen. Wir entwickeln kontinuierlich, damit wir die hochwertigsten LED-Beleuchtungsprodukte zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten können, damit Sie weiterhin herstellen und tun können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 159.00 mm | Breite: | 114.00 mm | Höhe: | 111.00 mm | Technische Daten: | Große Mohnblume. Wiederaufladbare 4-in-1-Laterne und USB-Powerbank. <p>Die BIG Poppy ist eine Kombination aus 300 Lumen Laterne, einem hellen 120 Lumen Spotlicht und realistisch flackernden Flammenlaterne. <p>Der Big Poppy ist wiederaufladbar und dient auch als Powerbank zum Aufladen anderer USB-betriebener Geräte. <p>Der Flammenemulator erzeugt eine realistische Flamme ohne die Hitze und Gefahr eines echten Feuers und schafft so eine perfekte, sichere Innen- oder Außenatmosphäre. <ul> <li>Wiederaufladbar über USB. <li>Powerbank für USB-betriebene Geräte <li>Ladeanzeige. <li>Dimmbar (Laterne und Spot) <li>Gummiertes Gehäuse-Design; wasser- und schlagfest. <li>Verstellbarer Griff. <li>Stromspeicher-Rückruf. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |