| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NoHa-S011 Herst.-Nr.: S011 EAN/GTIN: 4044385354187 |
| |
|
| | |
| Locco Verriegelungsknopf Der Handknauf „Locco“ wurde speziell für das NoHa 2.0 L Schloss entworfen, um die minimalistische Ausstrahlung der Tür weitestmöglich beizubehalten. Der Locco ist in Edelstahl ausgeführt und wird verwendet, um das WC-Schloss von einer Seite zu schließen. Die Ausführung ganz aus Edelstahl vermeidet zudem alle Einflüsse von Metallen auf den mangnetischen Mechanismus des No-HaSchlosses. Andere Handgriffe, die im Handel erhältlich sind, können durchaus verwendet werden, vorausgesetzt, dass der viereckige Stab von # 6x6 aus einem Nichteisenmetall ausgeführt ist. Weitere Informationen: | | Technische Daten: | <p>Montage <p>• Montieren Sie Teil 1 an der Innenseite der Tür. <p>• Schrauben Sie Teil 2 auf Teil 1. <p>• Schieben Sie das viereckige Teil 3 in das Schloss. <p>• Schrauben Sie Teil 4 NICHT zu fest auf Teil 1. <p>• Beenden Sie die Montage, indem Sie Teil 5 in Teil 4 schrauben, sodass Teil 5 sich in der Öffnung von Teil 3 befindet. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WC Becken, klosett, NoHa, single, für, Möbeltüren, Schranktüre, Schiebetüren, Drehtüren, Locco, Verriegelungsknopf, WC, Edelstahl, -, in, Kombination, mit, No-Ha, mini, Schloss, NM, 937 |
| | |
| |