| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Picard-0000131-1500 Herst.-Nr.: 0000131-1500 EAN/GTIN: 4016671011746 |
| |
|
| | |
| Handgeschmiedeter Schmiedehammer in kurzer Form mit einem Stiel aus robusten Eschenholz und einen Kopfgewicht von 1500g. Diese Schmiedehämmer von PICARD fallen in die Kategorie der einhändig zu verwendenden Handhämmer. Als Schmiedehammer bezeichnet man einen im Schmiedehandwerk eingesetzten Hammer. Da mit dem Schmiedehammer nur auf ungehärteten Stahl geschlagen wird, sind Bahn und Finne nicht besonders hoch gehärtet. Das Mittelteil, das Haus, wird wie bei allen Hämmern vom Härten ausgenommen und bleibt daher weich, um einem Prellen des Hammers vorzubeugen. Weitere Informationen: | | Länge: | 380.00 mm | Breite: | 120.00 mm | Höhe: | 47.00 mm | Bullet 1: | 1500g Kopfgewicht | Bullet 2: | Kurze Form | Bullet 3: | Handgeschmiedet | Bullet 4: | Robuster Stiel aus Eschenholz | Bullet 5: | Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany | Technische Daten: | <ul><li>1500g Kopfgewicht<li>Kurze Form<li>Handgeschmiedet<li>Robuster Stiel aus Eschenholz<li>Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmiede, hammer, robust, Esche, Eschen, Holz, Stiel, hand, geschmiedet, Hand, handwerk, Hammer, hämmern, Schmied, kunst, Werkzeug, Handwerk, Handwerker, Eisen, Stahl, Metall, bearbeitung, verarbeitung, 0000131, 1500 |
| | |
| |