Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Schlosserhammer
>
Ingenieurhammer
>
Artikel
Picard Ingenieurhammer mit Kugel und Eschenstiel 100g Kopfgewicht
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6593-Picard-0000901-0100
Hersteller:
Picard
Herst.-Nr.:
0000901-0100
EAN/GTIN:
4016671001457
Suchbegriffe:
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
ingenieurhammer mit hickorystiel
ingenieurhammer
Als Ingenieurhammer wird die englische Form des Schlosserhammers bezeichnet. Dieser Ingenieurshammer von Picard besitzt eine Runde Bahn und eine Kugel. Desweiteren besteht sein Stiel aus stabilen Eschenholz.
Weitere Informationen:
Länge:
229.00 mm
Breite:
152.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Bullet 1:
100g Kopfgewicht
Bullet 2:
Englische Form (Ingenieurhammer)
Bullet 3:
Mit Kugel
Bullet 4:
Stiel aus Eschenholz
Bullet 5:
Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>100g Kopfgewicht<li>Englische Form (Ingenieurhammer)<li>Mit Kugel<li>Stiel aus Eschenholz<li>Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany
... >
Lager 6593
>
Hersteller
>
Tigra
Weitere Suchbegriffe:
Picard
,
Ingenieur
,
Hammer
,
hämmern
,
Schlosserhammer
,
Kugel
,
englisch
,
englische
,
Form
,
England
,
Werkzeug
,
Handwerk
,
Handwerker
,
Heimwerker
,
Arbeit
,
arbeiten
,
Eschenholz
,
Eschenstiel
,
Esche
,
Stiel
,
Holz
,
100g
,
100
,
g
,
gramm
,
0000901
,
0100
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,66*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen