Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard Ingenieurhammer mit Kugel und Eschenstiel 225g Kopfgewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picard Ingenieurhammer mit Kugel und Eschenstiel 225g Kopfgewicht
Picard Ingenieurhammer mit Kugel und Eschenstiel 225g Kopfgewicht
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-0000901-0225
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0000901-0225
EAN/GTIN:
     4016671001464
Suchbegriffe:
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
ingenieurhammer mit hickorystiel
ingenieurhammer
Als Ingenieurhammer wird die englische Form des Schlosserhammers bezeichnet. Dieser Ingenieurshammer von Picard besitzt eine Runde Bahn und eine Kugel. Desweiteren besteht sein Stiel aus stabilen Eschenholz.
Weitere Informationen:
Länge:
311.00 mm
Breite:
79.00 mm
Höhe:
21.00 mm
Bullet 1:
225g Kopfgewicht
Bullet 2:
Englische Form (Ingenieurhammer)
Bullet 3:
Mit Kugel
Bullet 4:
Stiel aus Eschenholz
Bullet 5:
Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>225g Kopfgewicht<li>Englische Form (Ingenieurhammer)<li>Mit Kugel<li>Stiel aus Eschenholz<li>Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Picard, Ingenieur, Hammer, hämmern, Schlosserhammer, Kugel, englisch, englische, Form, England, Werkzeug, Handwerk, Handwerker, Heimwerker, Arbeit, arbeiten, Eschenholz, Eschenstiel, Esche, Stiel, Holz, 225g, 225, g, gramm, 0000901, 0225
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 13,47*
€ 19,47*
31 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 12,28*
€ 19,58*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0000901-0100
ab € 11,06*
Ähnlich
Picard
0000902-0100
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.