Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Schlosserhammer
>
Ingenieurhammer
>
Artikel
Picard Ingenieurhammer mit Kugel und Hickorystiel 100g Kopfgewicht
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6593-Picard-0000902-0100
Hersteller:
Picard
Herst.-Nr.:
0000902-0100
EAN/GTIN:
4016671001549
Suchbegriffe:
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
ingenieurhammer mit hickorystiel
ingenieurhammer
Als Ingenieurhammer wird die englische Form des Schlosserhammers bezeichnet. Dieser Ingenieurshammer von Picard besitzt eine Runde Bahn und eine Kugel. Der Stiel aus langfasrigem Hickoryholz bietet zusätzlichen Schutz vor Stielbruch.
Weitere Informationen:
Länge:
270.00 mm
Breite:
66.00 mm
Höhe:
19.00 mm
Bullet 1:
100g Kopfgewicht
Bullet 2:
Englische Form (Ingenieurhammer)
Bullet 3:
Mit Kugel
Bullet 4:
Stiel aus Hickoryholz
Bullet 5:
Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>100g Kopfgewicht<li>Englische Form (Ingenieurhammer)<li>Mit Kugel<li>Stiel aus Hickoryholz<li>Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany
... >
Lager 6593
>
Hersteller
>
Tigra
Weitere Suchbegriffe:
Picard
,
Ingenieur
,
Hammer
,
hämmern
,
Schlosserhammer
,
Kugel
,
englisch
,
englische
,
Form
,
England
,
Werkzeug
,
Handwerk
,
Handwerker
,
Heimwerker
,
Arbeit
,
arbeiten
,
Hickoryholz
,
Hickorystiel
,
Hickory
,
Stiel
,
Holz
,
100g
,
100
,
g
,
gramm
,
0000902
,
0100
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
31 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 8,67*
€ 14,03*
Lager 6593
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 14,50*
€ 20,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6593
Versand:
Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6593
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schlosserhammer Deutsche Form, Eschenstiel, 50 g
Picard
0000101-0050
ab € 9,39*
Ähnlich
Schlosserhammer Deutsche Form, Hickorystiel, 100 g
Picard
0000102-0100
ab € 9,54*
Ähnlich
Schlosserhammer mit Kugel, Englische Form, Eschenstiel 1/4 lbs, 100 g
Picard
0000901-0100
ab € 11,06*
Ähnlich
Schlosserhammer Ruthe Deutsche Form, Eschenstiel, 100 g
Ruthe
3001010119
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen