| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Picard-0004700-300 Herst.-Nr.: 0004700-300 EAN/GTIN: 4016671003345 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schmiedezangen sind im Normalfall aus einem nicht härtbaren zähen Stahl geschmiedet. Sie können wenn sie einmal verbogen sind ohne weiteres wieder in Form gebracht werden. Dazu sollte die Zange im Schmiedefeuer auf Temperatur gebracht und anschließend in die gewünschte Form geschmiedet werden. Wird die Zange während des Arbeitens einmal zu heiß, so kann sie ohne Probleme in Wasser gekühlt werden. Wer schmiedet, bzw. schmieden lernen möchte benötigt eine Grundausstattung an Schmiedewerkzeug. Für leichte und kleine Arbeiten eignet sich die 30cm Schmiedezangen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 310.00 mm | Breite: | 65.00 mm | Höhe: | 23.00 mm | Bullet 1: | 300mm | Bullet 2: | 500g | Bullet 3: | Für leichte und kleine Schmiedearbeiten. | Technische Daten: | <ul><li>300mm<li>500g<li>Für leichte und kleine Schmiedearbeiten. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: flachmaul schmiedezange, dornzange, picard schmiedezange, Picard, Flachmaulzange, Flauchmaul, Flach, Maul, Zange, greifen, griffig, halten, Halter, Greifer, Schmied, Schmiede, schmieden, Eisenverarbeitung, Eisen, Stahl, Metall, Metallverarbeitung, Handwerk, Handwerker, Werkzeug, Schmiedewerkzeug, Arbeit, arbeiten, 0004700, 300, 300mm, mm, millimeter, 30cm, 30, cm, zentimeter, 500g, 500, g, gramm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |