| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Picard-0004800-600 Herst.-Nr.: 0004800-600 EAN/GTIN: 4016671003420 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eine Sonderform der Schmiedezangen mit runder Öffnung des Mauls zum halten von Rundmaterialien Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 600.00 mm | Breite: | 45.00 mm | Höhe: | 40.00 mm | Bullet 1: | 600mm | Bullet 2: | 1650g | Bullet 3: | Mit runder Öffnung, perfekt zum halten von Rundmaterial | Technische Daten: | <ul><li>600mm<li>1650g<li>Mit runder Öffnung, perfekt zum halten von Rundmaterial |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: picard schmiedezange, dornzange, Picard, Rundmaul, Zange, Rund, rundung, greifen, griffig, halten, Halter, Greifer, Schmied, Schmiede, schmieden, Eisenverarbeitung, Eisen, Stahl, Metall, Metallverarbeitung, Handwerk, Handwerker, Werkzeug, Schmiedewerkzeug, Arbeit, arbeiten, 0004800, 600, 600mm, mm, millimeter, 60cm, 60, cm, zentimeter, 1650g, 1650, g, gramm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |