Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard Wolfsmaul-Schmiedezange 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picard Wolfsmaul-Schmiedezange 600mm
Picard Wolfsmaul-Schmiedezange 600mm
Picard Wolfsmaul-Schmiedezange 600mm
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-0004900-600
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0004900-600
EAN/GTIN:
     4016671003468
Suchbegriffe:
Dornzange
Döpperzange
Schmiede-Nietzange
Schmiedezange
Schmiedezangen sind im Normalfall aus einem nicht härtbaren zähen Stahl geschmiedet. Sie können wenn sie einmal verbogen sind ohne weiteres wieder in Form gebracht werden. Dazu sollte die Zange im Schmiedefeuer auf Temperatur gebracht und anschließend in die gewünschte Form geschmiedet werden. Wird die Zange während des Arbeitens einmal zu heiß, so kann sie ohne Probleme in Wasser gekühlt werden. Wer schmiedet, bzw. schmieden lernen möchte benötigt eine Grundausstattung an Schmiedewerkzeug. Für große Werkstücke sind die 60cm langen Zangen bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
600.00 mm
Breite:
60.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
600mm
Bullet 2:
1700g
Bullet 3:
gezahntes "Maul" für besseren Halt
Technische Daten:
<ul><li>600mm<li>1700g<li>gezahntes "Maul" für besseren Halt
Weitere Suchbegriffe: schmiedezange wolfsmaul, dornzange, picard schmiedezange, Picard, Wolfsmaulzange, Wolfsmaul, Zange, Wolf, Maul, Schiedezange, Schmied, Schmiede, schmieden, Eisenverarbeitung, Eisen, Stahl, Metall, Metallverarbeitung, 600, mm, millimeter, 60, cm, centimeter, Handwerk, Handwerker, Werkzeug, Schmiedewerkzeug, gezahnt, 0004900, Arbeit, arbeiten, 1700, g, gramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.