Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard Steinspalthammer mit Eschenstiel 1,25kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picard Steinspalthammer mit Eschenstiel 1,25kg
Picard Steinspalthammer mit Eschenstiel 1,25kg
Picard Steinspalthammer mit Eschenstiel 1,25kg
Picard Steinspalthammer mit Eschenstiel 1,25kg
Picard Steinspalthammer mit Eschenstiel 1,25kg
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-0005991-1250
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0005991-1250
EAN/GTIN:
     4016671004250
Suchbegriffe:
Steinschlaghammer
Steinspalthammer
steinspalthammer picard
steinschlaghammer

Mit ovalen Loch und leicht gewölbter Bahn. Die Finne ist Keilförmig und scharfkantig, zum besseren Spalten von Steinen. Der Stiel besteht aus Eschenholz.

Weitere Informationen:
Länge:
270.00 mm
Breite:
130.00 mm
Höhe:
42.00 mm
Bullet 1:
1,25kg Kopfgewicht
Bullet 2:
Mit ovalem Loch
Bullet 3:
Leicht gewölbte Bahn
Bullet 4:
Stiel aus Eschenholz
Bullet 5:
Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany
Technische Daten:
<ul> <li>1,25kg Kopfgewicht <li>Mit ovalem Loch <li>Leicht gewölbte Bahn <li>Stiel aus Eschenholz <li>Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Picard, Stein, Steine, Spalten, Spalthammer, Hammer, hämmern, Werkzeug, Handwerk, Handwerker, Heimwerker, Arbeit, arbeiten, oval, Loch, leicht, gewölbt, Bahn, scharfkantig, kantig, scharf, Kante, Steinbearbeitung, Steinverarbeitung, Naturstein, Randstein, Pflasterstein, versetzen, Eschenstiel, Eschenholz, Esche, Stiel, Holz, 1, 25kg, 25, kg, kilogramm, 0005991, 1250
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,35*
€ 36,29*
Lager 6593
unbekannt
€ 4,50*
ab € 28,48*
€ 38,20*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0005991-1000
ab € 21,01*
Ähnlich
Picard
0005901-03
ab € 33,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.