| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Picard-0006410-1000 Herst.-Nr.: 0006410-1000 EAN/GTIN: 4016671035001 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PICARD Bossierhammer BlackTec mit Fiberglasstiel Bossierhammer für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau mit zwei geraden Bahnen und scharfen Kanten. - Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Mit ovalem Loch
- Mit geraden Bahnen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwingungsarm
- Gummierte Grifffläche
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 280.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 70.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>1.000 Gramm <li>Länge 280 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PICARD, Bossier, hammer, BlackTec, Fiberglasstiel, Nr., 64, 1.000, gr., Länge, 280, mm, Pflasterer, Maurer, Steinmetze |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |