| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Picard-0008602-25 Herst.-Nr.: 0008602-25 EAN/GTIN: 4016671030075 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SecuTec-Hämmer bringen allerhöchste Sicherheit ins Segment der Holzstielhämmer. Langfaseriges Hickory-Holz, eine robuste Stielhülse und die geschützte Keilschraube (DE-GM 20 2012 001 634.2) sorgen für einen überragenden Schutz gegen wegfliegende Hammerköpfe und Stielbruch. Dazu kommen die ergonomischen Vorteile des schwingungsdämpfenden Hickory-Stiels in Verbindung mit exklusiver Stahlqualität und maximaler Sicherheit - ein typsiches Qualitätsprodukt made by PICARD Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 320.00 mm | Breite: | 110.00 mm | Höhe: | 23.00 mm | Bullet 1: | Sicherung gegen wegfliegende Hammerköpfe durch Keilschraube mit Scheibenkopf | Bullet 2: | Die Kelschraube bietet eine deutlich sicherere Verbindung als bei herkömmlichen Ringkeilen oder anderen Systemen | Bullet 3: | Mit doppelt geschweiftem Hickorystiel, dessen langfasrige Holzstruktur den Stiel selbst bei Beschädigung noch zusammenhält und dadurch eine deutlich höhere Sicherheit bei Stilbruch bietet | Bullet 4: | Die Stahl-Stielschutzhülse bietet höchsten Schutz vor Stielbruch bei Fehlschlägen | Bullet 5: | Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany | Technische Daten: | <ul><li>Sicherung gegen wegfliegende Hammerköpfe durch Keilschraube mit Scheibenkopf<li>Die Kelschraube bietet eine deutlich sicherere Verbindung als bei herkömmlichen Ringkeilen oder anderen Systemen<li>Mit doppelt geschweiftem Hickorystiel, dessen langfasrige Holzstruktur den Stiel selbst bei Beschädigung noch zusammenhält und dadurch eine deutlich höhere Sicherheit bei Stilbruch bietet<li>Die Stahl-Stielschutzhülse bietet höchsten Schutz vor Stielbruch bei Fehlschlägen<li>Hochwertige, professionelle Qualität made in Germany |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tischlerhammer, picard fäustel hickory, fäustel picard, fäustel eschenstiel, Picard, Schreiner, schreinern, Hammer, hämmern, Werkzeug, SecuTec, Secu, Tec, Din, 5109, Stiel, Stielschutz, Stielschutzhülse, Stahl, geschmiedet, Hickorystiel, Hickory, Hammerkopf, Kopf, Keilschraube, Schraube, Abzug, Abzugswert, Arbeit, arbeiten, Handwerk, Handwerker, Heimwerker, hohe, Qualität, Qualitätsstahl, Sicherheit, sicher, 320g, 320, g, Gramm, 0008602, 25, made, in, Germany |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 17,15* | € 21,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 16,77* | € 21,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 16,49* | € 23,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 17,25* | € 24,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6593 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 20,09* | € 27,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|