| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Picard-0062000 Herst.-Nr.: 0062000 EAN/GTIN: 4016671009354 |
| |
|
| | |
| Picard-Werkzeuge erreichen schon in den Standardserien eine Lebensdauer, von der andere nut träumen können. Und für jeden Anwender wird die Qualität des Werkzeugs schon beim alltäglichen Einsatz fühlbar und sichtbar. Wo viele Hersteller aufhören, fangen wir erst an. Durch einen ergonomischen und haltbaren Griff wird die tägliche Arbeit zu einer sicheren Erfahrung. Für jede Anwendung halten die Standardserien optimal ausgeformte Hammerköpfe bereit, die unlösbar mit dem Stiel verbunden sind. Sie lassen bei jedem handgriff erleben, was Picard-Qualität heißt. Weitere Informationen: | | Länge: | 320.00 mm | Breite: | 170.00 mm | Höhe: | 27.00 mm | Bullet 1: | <p>die Hämmer der Picard Standardserie bieten höchste Qualität für den alltäglichen Gebrauch - robust, ergonomisch & preiswert</p> | Bullet 2: | <p>optimal ausgeformter, schwarz lackierter Hammerkopf, welcher unlösbar mit dem Stiel verbunden ist</p> | Bullet 3: | <p>mit schwarzem, ergonomischen Spezialgriff</p> | Bullet 4: | <p>glatte Bahn, 600g Kopfgewicht, 800g Gesamtgewicht, mit Kopfsicherung & magnetischem Nagelhalter</p> | Bullet 5: | <p>Made in Germany</p> | Technische Daten: | <ul> <li>die Hämmer der Picard Standardserie bieten höchste Qualität für den alltäglichen Gebrauch - robust, ergonomisch & preiswert <li>optimal ausgeformter, schwarz lackierter Hammerkopf, welcher unlösbar mit dem Stiel verbunden ist <li>mit schwarzem, ergonomischen Spezialgriff <li>glatte Bahn, 600g Kopfgewicht, 800g Gesamtgewicht, mit Kopfsicherung & magnetischem Nagelhalter <li>Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmermannhammer, Lattenhammer (Stahlrohr), Latthammer (Stahlrohr), lattenhammer picard, lattenhammer, Picard, Hammer, Latt, Lattehammer, Kopfgewicht, Gewicht, Kopf, Griff, robust, Profi, professionell, qualität, langlebig, lebensdauer, hochwertig, made, in, germany, deutschland, gefertigt, 600g, 800g, Spezial, ergonomisch, ermüdungsarm, ermüdungsfrei, kopfsicherung, magnetischer, nagelhalter, zertifiziert, geprüfte, Sicherheit, Standard, Standardserie, serie, 0062000, 0062010, 620M, 620, schwarz, lackiert, günstig, preiswert, billig |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,04* | € 29,84* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,09* | € 30,12* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 23,74* | € 31,69* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 26,87* | € 35,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|