Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstiel doppelt geschweift, lackiert, für No. 1/16/29/85 ES 350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzstiel doppelt geschweift, lackiert, für No. 1/16/29/85 ES 350mm
Ersatzstiel doppelt geschweift, lackiert, für No. 1/16/29/85 ES 350mm
Ersatzstiel doppelt geschweift, lackiert, für No. 1/16/29/85 ES 350mm
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-0099011-0800
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0099011-0800
EAN/GTIN:
     4016671011098
Suchbegriffe:
Eschenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
  • Lackierter Eschenstiel für Hammer Nr. 1, 16, 29, 85

  • Größe: 350 mm

  • Doppelt geschweift

Weitere Informationen:
Länge:
353.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 2,53*
€ 4,03*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 3,19*
€ 4,77*
2 Tage
3
1
€ 9,50*
ab € 3,44*
€ 5,13*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0099011-0050
ab € 1,45*
Ähnlich
Picard
0099012-0100
ab € 3,02*
Ähnlich
Picard
0099041-0100
ab € 1,87*
Ähnlich
Picard
0099042-0100
ab € 3,42*
Ähnlich
Picard
0099122-0200
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.