Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstiel doppelt geschweift, lackiert, für No. 1/16/29/85 HS 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzstiel doppelt geschweift, lackiert, für No. 1/16/29/85 HS 400mm
Ersatzstiel doppelt geschweift, lackiert, für No. 1/16/29/85 HS 400mm
Ersatzstiel doppelt geschweift, lackiert, für No. 1/16/29/85 HS 400mm
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-0099012-2000
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0099012-2000
EAN/GTIN:
     4016671011258
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel
  • Lackierter Hickorystiel für Hammer Nr. 1, 16, 29, 85

  • Größe: 400 mm

  • Doppelt geschweift

Weitere Informationen:
Länge:
400.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
25.00 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 7,10*
€ 10,95*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 8,92*
€ 13,00*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0099011-0050
ab € 1,36*
Ähnlich
Picard
0099012-0100
ab € 2,84*
Ähnlich
Picard
0099122-0200
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.