| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Picard-2522040-35 Herst.-Nr.: 2522040-35 EAN/GTIN: 4016671010879 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Ersatzstiel für den Plastikhammer von Picard. Leicht auswechselbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 280.00 mm | Breite: | 25.00 mm | Höhe: | 18.00 mm | Bullet 1: | 290mm | Bullet 2: | Ersatzstiel für den Plastikhammer von Picard | Bullet 3: | Stiel aus Eschenholz | Bullet 4: | Made in Germany | Technische Daten: | <ul><li>290mm<li>Ersatzstiel für den Plastikhammer von Picard<li>Stiel aus Eschenholz<li>Made in Germany |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gerätestiel 35mm esche, hammerstiel, hammerstiele picard, Picard, Ersatzstiel, Ersatz, ersetzen, Zubehör, Zusatz, Plastikhammer, Hammer, hämmern, Plastik, Schonhammer, schonen, schonend, Eschenstiel, Esche, Eschenholz, Stiel, Holz, Handwerker, Handwerk, Heimwerker, Handwerkzeug, Werkzeug, Hand, Arbeit, arbeiten, 2522040, 35, 290mm, 290, mm, millimeter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |