Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard Ersatzstiel für den Plastikhammer 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picard Ersatzstiel für den Plastikhammer 340 mm
Picard Ersatzstiel für den Plastikhammer 340 mm
Picard Ersatzstiel für den Plastikhammer 340 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Picard-2522040-50
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     2522040-50
EAN/GTIN:
     4016671019728
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Kunststoffhammer Stiel
Der Ersatzstiel für den Plastikhammer von Picard. Leicht auswechselbar.
Weitere Informationen:
Länge:
357.00 mm
Breite:
35.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
340mm
Bullet 2:
Ersatzstiel für den Plastikhammer von Picard
Bullet 3:
Stiel aus Eschenholz
Bullet 4:
Made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>340mm<li>Ersatzstiel für den Plastikhammer von Picard<li>Stiel aus Eschenholz<li>Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: hammerstiele picard, hammerstiel, gerätestiel esche, Picard, Ersatzstiel, Ersatz, ersetzen, Zubehör, Zusatz, Plastikhammer, Hammer, hämmern, Plastik, Schonhammer, schonen, schonend, Eschenstiel, Esche, Eschenholz, Stiel, Holz, Handwerker, Handwerk, Heimwerker, Handwerkzeug, Werkzeug, Hand, Arbeit, arbeiten, 2522040, 50, 340mm, 340, mm, millimeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 3,13*
€ 5,16*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 3,83*
€ 5,67*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
2522040-22
ab € 2,22*
Ähnlich
Picard
0037000-1
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.